絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

高島計器

高島計器のページです。高島計器は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在324件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

324件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
    材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 針抜き 高島計器

    針抜き

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番567-8976品名針抜き
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • 小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(D枠立型・Φ40)

    高島計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
    材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

    高島計器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ50)

    高島計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ50)

    高島計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)

    高島計器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8

    高島計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A型精度±4%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型精度±4%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
  • 一般真空計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般真空計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケーズにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番448-7857材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S呼称PC B R3/8 75×0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)

    高島計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)50
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1892材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8呼称GR A R3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1