カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(46)
絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(533)
- SMC(414)
- MAZDA(マツダ)(265)
- 明工社(188)
- Panasonic(パナソニック)(180)
- エレコム(121)
- エスコ(120)
- KITO(キトー)(112)
- RS PRO(99)
- omron(オムロン)(95)
- アメリカン電機(65)
- コガネイ(63)
- CIO(57)
- CKD(56)
- 大和電器(56)
- Anker(アンカー)(49)
- サンワサプライ(45)
- ジーエルサイエンス(45)
- カシムラ(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a15a」の検索結果
特価

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り片側コアなし
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
水栓めすおすソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)48温度範囲(℃)0~40呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1寸法D1(mm)33寸法D2(mm)36使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)20×15寸法D3(mm)13適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓チーズ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓チーズ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターめすおすソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓エルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓めすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)69温度範囲(℃)0~40呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)42最高使用圧力(MPa)1寸法D1(mm)33寸法D2(mm)12使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)20×15寸法D3(mm)13寸法D4(mm)30適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)二面幅B1(mm)27
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り一方のみコア有
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
座付水栓エルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法B(mm)32寸法C(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)33寸法T(mm)5寸法W(mm)24寸法M(mm)55寸法N(mm)65使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)20×15適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
座付水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法C(mm)17寸法T(mm)5寸法W(mm)24寸法M(mm)55寸法N(mm)65使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓ソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 枝側コアなし
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥949税込¥1,0441個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)20最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)49寸法B(mm)50寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)20使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)20×15適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥779~税込¥857~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法L2(mm)20使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法L2(mm)20使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管角数8
アダプターエルボ 青銅製管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管角数8
水栓ソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301使用流体都市ガス、LPガス
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301使用流体都市ガス、LPガス
PLSアイボリー継手 径違いエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301使用流体都市ガス、LPガス
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301使用流体都市ガス、LPガス
PLSアイボリー継手 径違いエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301使用流体都市ガス、LPガス
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301使用流体都市ガス、LPガス
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥299~税込¥329~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)