カテゴリ

  • 制御機器(342)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(16)
  • CKD(335)
  • DiodesZetex(326)
  • MAZDA(マツダ)(789)
  • omron(オムロン)(341)
  • Panasonic(パナソニック)(497)
  • RS PRO(1,563)
  • SIEMENS(365)
  • SMC(2,311)
  • SPARKFUN(358)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(647)
  • Vance&Hines(342)
  • イトーキ(529)
  • エスコ(396)
  • シュナイダーエレクトリック(364)
  • ホンダ(2,546)
  • 三菱ふそう(1,128)
  • 大阪魂(516)
  • 黒田精工(708)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(340)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
342件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X onsemi

    onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X

    onsemi
    ¥659税込¥725
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = S70。ピン数 = 5。論理回路 = LVCMOS。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 1.25mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X

    onsemi
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。論理回路 = TinyLogic HS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。幅 = 1.7mm。TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X

    onsemi
    ¥329税込¥362
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:TinyLogic HS幅(mm)1.7タイプロジック:NOR出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6エレメント数1ゲートあたりの入力数2
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SC-70。ピン数 = 5。論理回路 = TinyLogic ULP-A。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 3.6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.3 ns @ 30 pF。動作供給電圧 Min = 0.9 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor、伝播遅延テスト条件:30pF、論理回路:TinyLogic ULP-Aタイプロジック:AND入力種類CMOSピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)0.9 、(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL5.3 ns @ 30 pFエレメント数1ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X

    onsemi
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 6。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。動作温度 Max = +85 ℃。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor寸法(mm)2×1.25×0.9ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3G

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(25個)
    8日以内出荷
    仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : デジタル●インターフェースタイプ : シリアル-I2C, SMBus●精度 : ±1℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOIC●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●NCT75温度センサ. NCT75シリーズの温度センサは●オンチップADCを使用して温度測定値をデジタル形式に変換します。 用途にはサーモスタット制御●熱管理及び熱保護●バッテリ管理●オフィス電子機器●電子テスト装置などがあります。. 特長: 2線シリアルインターフェイス シャットダウンモード 温度超過インジケータ 電圧範囲: 3 → 5.5 V 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ディスプレイドライバ NCP3066DR2G onsemi

    onsemi ディスプレイドライバ NCP3066DR2G

    onsemi
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC。ディスプレイタイプ = LED。ピン数 = 8。供給電圧 = 3 → 40 V。動作温度 Min = 0℃。実装タイプ = 表面実装℃。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。DC-DC LEDドライバ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ 500 mA SOIC 2 8-Pin ハーフブリッジ 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ 500 mA SOIC 2 8-Pin ハーフブリッジ 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 500 mA●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハーフブリッジ●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧コントローラ, バックコントローラ, 16-Pin SOIC onsemi

    onsemi 電圧コントローラ, バックコントローラ, 16-Pin SOIC

    onsemi
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールタイプ : バックコントローラ●出力数 : 1●電流変換の種類 : DC-DC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●出力電流 Max : 2A●動作温度 Min : -40 ℃●NCP1034は●高性能同期バックDC/DC用途向けの高電圧PWMコントローラです。外部N-MOSFETのペアを最高500 kHzの設定可能なスイッチング周波数でドライブするので●ICの動作をシステムレベル要件に合うよう柔軟に調整できます。外部同期機能により●システムレベルのフィルタ設計が簡素化されます。入力電圧: 最大100 V 外部周波数同期 プログラマブルなスイッチング周波数: 最高500 kHz 幅広い入力電圧を+48又は+60 V入力と組み合わせて使用 大型FETを使用でき●効率が向上 温度範囲にわたって優れたシステムレベルの精度 外部周波数に同期したり●同期パルスを出力したりする機能 効率とサイズに最適化RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOP onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOP

    onsemi
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    電圧管理タイプ = 過電圧保護。管理数 = 1。最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9V。最小リセット閾値電圧 = 2.85V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 5。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。動作供給電圧 Max = 20 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, NCV2902DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, NCV2902DR2G

    onsemi
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 0.6V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 4mm。LM324、LM224、LM2902、NCV2902、シングル電源、クワッドオペアンプ、ON Semiconductor. 真の差動入力のON Semiconductor LM324 / LM224 / LM2902 / NCV2902クワッドオペアンプは、3 Vから32 Vまでの供給電圧で動作します。 コモンモード入力範囲には負の電源が含まれるため、多くのアプリケーションで外部バイアスコンポーネントが不要になります。 出力電圧範囲にも負の電源電圧が含まれます。. パッケージあたり4個のアンプ 短絡保護出力 真の差動入力段 シングル電源動作: 3 → 32 V 低入力バイアス電流: 100 nA最大(LM324A) 内部補償 入力のESDクランプにより、デバイスの動作に影響を与えることなく安定性が向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCP3063DR2G onsemi

    onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCP3063DR2G

    onsemi
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 1.5 mV、2 mV、8 mV。ロードレギュレーション = 1.6 mV、5 mV、9 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOP onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOP

    onsemi
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    電圧管理タイプ = 過電圧保護。管理数 = 1。最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9V。最小リセット閾値電圧 = 2.85V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 5。寸法 = 3 x 1.5 x 1mm。動作供給電圧 Max = 20 V。動作温度 Min = -40 ℃。マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率コントローラ onsemi onsemi

    力率コントローラ onsemi

    onsemi
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●最大スイッチング周波数:130 kHz●スタートアップ供給電流:100μA●最大ソース電流:500mA●最大シンク電流:800mA●最大供給電流:7 mA●ゼロパワー検出:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:20 V●動作温度 Max:+150 ℃●動作温度 Min:-55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    電源スイッチの種類 = 負荷。オン抵抗 = 50mΩ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。出力数 = 1A。パワーレーティング = 0.225W。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFN。ピン数 = 4。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 1.2 x 1.6 x 0.5mm。負荷スイッチ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オーディオアンプ IC オーディオ 1W 表面実装 NCS2211DR2G onsemi

    onsemi オーディオアンプ IC オーディオ 1W 表面実装 NCS2211DR2G

    onsemi
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = オーディオ。出力タイプ = 差動。最大電力 = 1 W, 1.5W。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。入力信号タイプ = 差動。出力信号タイプ = 差動。標準ゲイン帯域幅積 = 12MHz。動作温度 Min = -40 ℃mm。オーディオパワーアンプ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●供給電圧 : 13.2V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハイ/ローサイド●高/低サイド依存性 : シンクロナス●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV33072DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV33072DR2G

    onsemi
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 44 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4.5MHz●標準スルーレート : 10V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.5mm●ON Semiconductor MC33071/2/4 ● MC34071/2/4 ● NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 ● MC34071 / 72 / 74 ● NCV33072 / 74A シリーズは●シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅● 13 V/ μs のスルーレートを備え● JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが●コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため●単電源での動作にも適しています。このオペアンプは●高入力抵抗●低入力オフセット電圧●高ゲインを特長としています。これらの製品は●プラスチック製の DIP ● SOIC ● TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS5651MNTXG onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS5651MNTXG

    onsemi
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 20●標準シングル供給電圧 : 6 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 80MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●高さ : 0.95mm●NCS5651MNTXGデュアルオペアンプ●ON Semiconductor. NCS5651は●クラスA / Bで低歪みの高効率電力線ドライバです。 電力線搬送モデムからの信号に対応するよう最適化されています。 2つのオペアンプを搭載しています。 この出力オペアンプは●最大2 Aのピーク電流を駆動するようになっています。 1.5 Aの電流出力時に●出力電圧は必ず1 V以内又はいずれかのレールの電圧未満で揺動するため●SN比が改善されます。 出力アンプの他に●小信号出力オペアンプは●ユニティゲインフォロワバッファとして構成するか●4極ローパスフィルタ段にすることができます。 NCS5651には●1つの抵抗器で設定可能な電流制限機能が備わっています。 また●2つの独立したサーマルフラグ(ヒステリシスあり)も用意されています。 サーマル警告フラグは●内部のジャンクション温度がユーザー設定可能なサーマル警告しきい値に到達したときに表示されます。 サーマルエラーフラグは●内部のジャンクション温度が150 ℃を超えたときに表示されます。 主な用途には●電力線通信(PLC)用途●アクチュエータ●モータドライバ●堅牢なパワーアンプが必要な用途などがあります。. 特長. レールツーレール: わずか+/-1 Vの低下●Iout : 1.5 A 柔軟な4次フィルタリング 1つの抵抗器による電流制限設定 外部MCUとのインターフェイスを簡素化するために診断フラグのレベルをVCCにシフト 柔軟なしきい値設定に基づくサーマル警告フラグ サーマルエラーフラグ及びシャットダウン - 過電流フラグ イネーブル / シャットダウン制御 露出サーマルパッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 UQFN, 12-Pin, NCN1154MUTAG onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 UQFN, 12-Pin, NCN1154MUTAG

    onsemi
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 12。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UQFN。寸法 = 2 x 1.7 x 0.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ、ON Semiconductor. オーディオとデータ信号向けのマルチプレクサ / デマルチプレクサとして使用するアナログスイッチ機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DR2G

    onsemi
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = ハイスピード。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 36 V。標準ゲイン帯域幅積 = 3.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±1.35 → ±18V。標準スルーレート = 2.8V/μs。動作温度 Max = +125 ℃。標準電圧ゲイン = 120 dBmV。幅 = 4mm。NCS20072、3 MHz、デュアル、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 電源電圧: 2.7 → 36 V 高スルーレート: 2.8 V/μs 低供給電流: チャンネルあたり405 μA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5 V, 1, NCP1422MNR2G onsemi

    onsemi コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5 V, 1, NCP1422MNR2G

    onsemi
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータ機能 : ブーストコンバータ●出力電流 Max : 800mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 1 mV/V●ロードレギュレーション : 1 mV/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 1.2 MHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 94%●寸法 : 3 x 3 x 1.95mm●高さ : 1.95mm●幅 : 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

    onsemi
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC onsemi

    onsemi PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC

    onsemi
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●最大スイッチング周波数 : 575 kHz●コントロール方法 : 電圧●実装タイプ : 表面実装ns●パッケージタイプ : SOICns●ピン数 : 16●最大デューティサイクル : 52%●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●NCP / NCVシリーズ●ON Semiconductor. 2 次側電源●同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, NCS20034DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, NCS20034DR2G

    onsemi
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。電源タイプ 単一電源。回路数 4。ピン数 14。標準シングル供給電圧 1.8 V。標準ゲイン帯域幅積 7MHz。標準スルーレート 8V/μs。最大動作周波数 10 kHz。動作温度 Min -40 ℃。標準電圧ゲイン 92 dBmV。寸法 8.75 4 1.5mm。NCS2003 32 34、7 MHz、高スルーレート、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor NCS2003ファミリのオペアンプは、高スルーレート、低電圧操作、レールツーレール出力駆動機能を備えています。. 1.8 Vで動作するため、携帯電気製品などの低電圧低電力用途で高い性能を発揮します。 低入力オフセット電圧(4 mV最大)で、シャント電流監視に使用できます。. シングルチャンネル(NCS2003 RS 796-1261 796-1261 )、デュアルチャンネル(NCS20032 RS 922-9528 922-9528 )、クワッドチャンネル(NCS20034 RS 882-9773 882-9773 )が揃っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS20062DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS20062DR2G

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 3MHz。標準スルーレート = 1.2V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 120 dBmV。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。NCS20062、5 V、3 MHz、レールツーレールI/O、デュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor NCS20062オペアンプは、レールツーレール入力 / 出力操作と3 MHzの帯域幅を実現します。 このCMOSデバイスは高入力インピーダンスと低バイアス電流を備えており、信号センサとのインターフェイスに最適です。. - レールツーレール入力 / 出力 - 幅広いサプライレンジ: 1.8 V → 5.5 V - 広帯域幅: 3 MHz - 高スルーレート: 1.2 V/s @ VS = 1.8 V - 低供給電流: チャンネルあたり125 A @ VS = 1.8 V - 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) - 広い動作温度範囲: -40 → 125 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2G

    onsemi
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, NCV317LBDR2G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, NCV317LBDR2G

    onsemi
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●可変リニア電圧レギュレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, CANトランシーバー, CAN 2.0, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi, CANトランシーバー, CAN 2.0, 8-Pin SOIC

    onsemi
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 100kbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : CAN 2.0●パワーダウンモード : シャットダウン●スリープ●スタンバイ●最大供給電流 : 8 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 27 V●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●ON Semiconductor CAN バストランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 過電圧保護, 6-Pin UDFN onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 過電圧保護, 6-Pin UDFN

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●電圧管理タイプ : 過電圧保護●管理数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●最大リセット閾値電圧 : 20V●動作供給電圧 Max : 20 V●動作温度 Max : +85 ℃●電圧保護●ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, NCS2001SN1T1G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, NCS2001SN1T1G

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 低電圧。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 0.9 → 7 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz。標準スルーレート = 1.6V/μs。最大動作周波数 = 100 kHz。動作温度 Min = -40 ℃。レール to レール = レール to レール入力/出力。幅 = 1.5mm。NCS2001、NCV2001、0.9 V、レールツーレールI/O、オペアンプ、ON Semiconductor. 0.9 Vでの動作を保証 過駆動入力信号に対する位相反転なし トリムされた入力オフセット: 0.5 mV 入力バイアス電流: 10 pA ユニティゲイン帯域幅: 1.4 MHz 車載用途向けに幅広い温度範囲を備えたNCV2001、AEC認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3 V, 4-Pin, NCP553SQ30T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3 V, 4-Pin, NCP553SQ30T1G

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 3 V。ラインレギュレーション = 4.5 mV/V。ロードレギュレーション = 0.8 mV/mA%。極性 = 正。静止電流 = 6μA。ピン数 = 4。出力タイプ = 固定。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 1.35mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 周辺器コントローラ AEC-Q101 onsemi, 4ピン SOT-223 onsemi

    周辺器コントローラ AEC-Q101 onsemi, 4ピン SOT-223

    onsemi
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-223。ピン数 = 4。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.75mm。長さ = 6.7mm。幅 = 3.7mm。高さ = 1.75mm。動作供給電圧 Max = 51 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作供給電圧 Min = 42 V。動作温度 Min = -40 ℃。自動車規格 = AEC-Q101。NCV8403 は、 3 Terminal Protection ローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP785AH50T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP785AH50T1G

    onsemi
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = ±0.5 %。ロードレギュレーション = ±1 %%。極性 = 正。静止電流 = 22μA。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 固定。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm。入力電圧 Min = 25 Vmm。幅 = 2.6mm。NCP785Aは高性能>10 mAリニアレギュレータで、動作入力電圧範囲は最高450 V dcと幅広く、最大700 V dcに対応します。産業用オートメーション、ホームオートメーション、スマートメータ、民生品などの高入力電圧用途に理想的な選択肢です。出力電圧精度は±5 %、電源電圧変動除去比も極めて高く、静止電流は15 μA (標準)と低くなっています。動作入力電圧: 最大450 V dc PSRR: 80 dB @ 120 Hz 静止電流: 15 μA (標準) AC主電源との直接接続が可能 入力リップルを効果的に除去 無負荷電力消費を大幅に削減 スペースに制約のある用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP508SQ33T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP508SQ33T1G

    onsemi
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 250 (Short Circuit)mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 1μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 3ピン, NCP431ACSNT1G onsemi

    onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 3ピン, NCP431ACSNT1G

    onsemi
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : プログラマブル●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.475 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ : 1.01mm●電圧リファレンス●調節可能●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV33202VDR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV33202VDR2G

    onsemi
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 低電圧●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 2.2MHz●標準スルーレート : 1V/μs●最大動作周波数 : 10 Hz●動作温度 Min : -55 ℃●標準電圧ゲイン : 109.5 dB●高さ : 1.5mm●ON Semiconductor MC33201/2/4●NCV33202/4●12 V 低ノイズ●レールツーレール入出力●高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4●NCV33202/4 オペアンプは●入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき●出力で電源レールを越えても位相反転がなく●レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により●電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより●オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧●単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC : 80 mA●標準) 低供給電流(ID : 0.9 mA●標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
nc釘特集