絞り込み
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
Minimo
Minimoのページです。Minimoは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

パワーパック Ver3
Minimo¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
Minimo¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
Minimo¥2,898~税込¥3,188~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34砥粒WA
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
Minimo¥6,698~税込¥7,368~1本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。摘要水溶性スタンダード容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード
Minimo¥6,698~税込¥7,368~1本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。容量(g)5
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)
Minimo¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先
Minimo¥9,998税込¥10,9981個当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
ロングシャフトゴム砥石
Minimo¥6,198税込¥6,8181パック(10本)当日出荷深穴・深いスリット等の研削加工に最適ですトラスコ品番353-9019軸径(Φmm)3形状球幅(mm)10粒度180色カーキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)85硬さミディアム外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 WA ハード
Minimo¥4,698税込¥5,1681パック(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状球幅(mm)8粒度120色ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS
Minimo¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147色手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット
Minimo¥3,698~税込¥4,068~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
Minimo¥2,698~税込¥2,968~1袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
Minimo¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。色うぐいす摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップ色黒
”ラジアルサンダー”
Minimo¥2,798税込¥3,0781袋(3本)9日以内出荷加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥2,998税込¥3,2981袋(10本)翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
超硬カッター マイクロカット
Minimo¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。用途バリ取り・研削・面取り
研磨用ゴム砥石 WA ハード
Minimo¥5,198税込¥5,7181パック(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状球粒度320色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
ダイヤモンドスプレー
Minimo¥7,698税込¥8,4681本当日出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。トラスコ品番852-9569粒度4000容量(cc)50ミクロン表示(μm)4
電着ダイヤモンドバー
Minimo¥1,998~税込¥2,198~1本10日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)3
金属ブラシ(カップ型)
Minimo¥1,998税込¥2,1981本10日以内出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番853-0376軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24外径(Φmm)50毛材真鍮
軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)
Minimo¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6275軸径(Φmm)2.34幅(mm)4粒度WA#500全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)3
軸付砥石(ブルー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度WA#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10
超硬カッター 球 クロスカット
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
超硬カッター 円柱 スパイラルカット
Minimo¥4,198税込¥4,6181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7302軸径(Φmm)30幅(mm)4.8全長(mm)39.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)4.8刃径(Φmm)6.4外径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様オール超硬(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2777軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)6刃径(Φmm)6
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
Minimo¥1,598税込¥1,7581本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000カット形状スパイラルチップブレーカーカット
超硬カッター クロスカット
Minimo¥5,198税込¥5,7181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状球幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA
積層バフ セーム皮
Minimo¥5,498税込¥6,0481袋(10個)10日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22
研削用ゴム砥石 WA ミディアム
Minimo¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。トラスコ品番852-6871軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)5粒度WA ミディアム#120全長(mm)45色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム外径(Φmm)2砥粒WA
特殊スティック砥石 ラバー砥石
Minimo¥5,198税込¥5,7181パック10日以内出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。トラスコ品番128-5030