絞り込み
ブランド
  • Minimo
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,236)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,277)
  • 三菱マテリアル(3,225)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)

    Minimo
    2,898税込3,188
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34砥粒WA
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード Minimo

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    Minimo
    6,698税込7,368
    1本
    9日以内出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    摘要水溶性スタンダード容量(g)5
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード Minimo

    ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード

    Minimo
    6,698税込7,368
    1本
    9日以内出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    容量(g)5
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
  • 超硬カッター カウンターシンク ストレートカット Minimo

    超硬カッター カウンターシンク ストレートカット

    Minimo
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。
    用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
  • ロングシャフトゴム砥石 Minimo

    ロングシャフトゴム砥石

    Minimo
    6,198税込6,818
    1パック(10本)
    当日出荷
    深穴・深いスリット等の研削加工に最適です
    トラスコ品番353-9019軸径(Φmm)3形状幅(mm)10粒度180カーキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)85硬さミディアム外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    4,698税込5,168
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状幅(mm)8粒度120ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
  • 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット

    Minimo
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    Minimo
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • 研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) Minimo

    研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)

    Minimo
    2,698税込2,968
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード Minimo

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    Minimo
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    うぐいす摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップ色
  • ”ラジアルサンダー” Minimo

    ”ラジアルサンダー”

    Minimo
    2,798税込3,078
    1袋(3本)
    9日以内出荷
    加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
    トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
  • 超硬カッター マイクロカット Minimo

    超硬カッター マイクロカット

    Minimo
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。
    用途バリ取り・研削・面取り仕様オール超硬/ロー付:オール超硬トラスコ品番354-0574軸径(Φmm)3形状テーパー(マイクロカット)全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000軸長(mm)30刃長(mm)13刃径(mm)3
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状粒度320ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
  • ダイヤモンドスプレー Minimo

    ダイヤモンドスプレー

    Minimo
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    トラスコ品番852-9569粒度4000容量(cc)50ミクロン表示(μm)4
  • 電着ダイヤモンドバー Minimo

    電着ダイヤモンドバー

    Minimo
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)3
  • 金属ブラシ(カップ型) Minimo

    金属ブラシ(カップ型)

    Minimo
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番853-0376軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24外径(Φmm)50毛材真鍮
  • 軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石) Minimo

    軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)

    Minimo
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6275軸径(Φmm)2.34幅(mm)4粒度WA#500全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)3
  • 軸付砥石(ブルー砥石) Minimo

    軸付砥石(ブルー砥石)

    Minimo
    3,898税込4,288
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度WA#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10
  • 軸付砥石(グリーン砥石) Minimo

    軸付砥石(グリーン砥石)

    Minimo
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒
  • 超硬カッター 球 クロスカット Minimo

    超硬カッター 球 クロスカット

    Minimo
    4,498税込4,948
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
  • 超硬カッター 円柱 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 円柱 スパイラルカット

    Minimo
    4,198税込4,618
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7302軸径(Φmm)30幅(mm)4.8全長(mm)39.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)4.8刃径(Φmm)6.4外径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
  • 超硬カッター マイクロカット 球 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 球

    Minimo
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様オール超硬(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2777軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)6刃径(Φmm)6
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
  • 超硬カッター マイクロカット テーパー Minimo

    超硬カッター マイクロカット テーパー

    Minimo
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様ロー付(オール超硬/ロー付)軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Minimo

    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    Minimo
    1,598税込1,758
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)234全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000カット形状スパイラルチップブレーカーカット
  • 超硬カッター クロスカット Minimo

    超硬カッター クロスカット

    Minimo
    5,198税込5,718
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
  • 精密砥石 SP砥粒 Minimo

    精密砥石 SP砥粒

    Minimo
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
    軸径(Φmm)3形状円筒
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    4,598税込5,058
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
    トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA
  • 積層バフ セーム皮 Minimo

    積層バフ セーム皮

    Minimo
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    4,998税込5,498
    1パック(10本)
    5日以内出荷
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム Minimo

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム

    Minimo
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    トラスコ品番852-6871軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)5粒度WA ミディアム#120全長(mm)45ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム外径(Φmm)2砥粒WA
  • 特殊スティック砥石 ラバー砥石 Minimo

    特殊スティック砥石 ラバー砥石

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック
    10日以内出荷
    品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
    トラスコ品番128-5030
  • ロングシャフト超硬カッター Minimo

    ロングシャフト超硬カッター

    Minimo
    9,298税込10,228
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    トラスコ品番852-7467軸径(Φmm)60幅(mm)17全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000刃長(mm)17刃径(Φmm)6外径(Φmm)6カット形状クロスカット
  • ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo

    ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平

    Minimo
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    10日以内出荷
    ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
    トラスコ品番704-6860形状幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状
  • ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 Minimo

    ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り 楕円

    Minimo
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    10日以内出荷
    ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
    トラスコ品番704-6854形状楕円幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)67刃長(mm)20柄の形状
  • ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 平 Minimo

    ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 平

    Minimo
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    10日以内出荷
    ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
    トラスコ品番704-6844形状幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)22柄の形状