カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: Minimoのすべての商品

超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
Minimo¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2772軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)10刃径(Φmm)10構造ロー付
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2773軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)20刃径(Φmm)10構造ロー付
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
精密砥石 SP砥粒 軸径3mm
Minimo¥5,498税込¥6,0481袋(10本)9日以内出荷ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。トラスコ品番852-7071軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)13粒度100全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃長(mm)13刃径(Φmm)10刃径(mm)10
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。軸径(Φmm)3形状球軸長(mm)40砥粒SA
積層バフ フランネル
Minimo¥4,898税込¥5,3881袋(10個)9日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。トラスコ品番853-0479全長(mm)47.5外径(mm)22
積層バフ フェルト
Minimo¥4,898税込¥5,3881袋(10個)9日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。トラスコ品番853-0478全長(mm)46.5外径(mm)22
積層バフ セーム皮
Minimo¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)9日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
積層バフ コットンモップ
Minimo¥8,998税込¥9,8981袋(10個)9日以内出荷研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。トラスコ品番853-0477全長(mm)50外径(mm)22
研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥2,898~税込¥3,188~1パック(5本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しています。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒色ホワイト
研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒色ホワイト
研磨用ゴム砥石(砥粒:GC・硬さ:ソフト)
Minimo¥3,298税込¥3,6281袋(10本)10日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6843軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度#1800全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC ソフト外径(mm)12
特殊スティック砥石 ラバー砥石
Minimo¥5,198税込¥5,7181パック9日以内出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
ロングシャフト超硬カッター
Minimo¥7,598~税込¥8,358~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。軸径(Φmm)6幅(mm)19全長(mm)99最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000刃長(mm)19外径(mm)9.5刃径(mm)9.5カット形状クロスカット
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)67柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6868形状半丸幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)68刃長(mm)20柄の形状丸
ユニポリッシュホイール
Minimo¥3,598税込¥3,9581パック(10個)5日以内出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。厚さ(mm)2~4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)30穴径(mm)3
フェルトバー ハード Φ3軸
Minimo¥2,998税込¥3,2981パック(2本)9日以内出荷やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。トラスコ品番704-6862厚さ(mm)6外径(Φmm)6
フェルトバー ソフト Φ3軸
Minimo¥2,298~税込¥2,528~1パック(2本)9日以内出荷やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,198~税込¥4,618~1パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さハード
フェルトバフ アドバンス ソフト
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
Minimo¥5,298~税込¥5,828~1パック(10本)5日以内出荷今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラハード
フェルトバフ アドバンス エクストラソフト
Minimo¥5,598~税込¥6,158~1パック(10本)5日以内出荷かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。極限まで柔らかく仕上げたバフです。非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラソフト
フィルムディスクペーパー
Minimo¥3,198税込¥3,5181パック(20本)9日以内出荷軽金属、樹脂、木材など多用途に対応します。3種の粒度(#240、#600、#2000)で用途に合わせて使い分け可能です。ディスクが薄いため研磨による発熱がしにくく、また、目詰まりを起こしにくいのが特徴です。フィルムディスクペーパーは、精密作業用ハ ンドピースに対応した極薄・高柔軟性フィル ムディスクです。従来のディスクでは難しかった狭所・細部・曲 面の研磨を、より繊細かつ効率的に行うこと が可能です。穴径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット
Minimo¥5,598税込¥6,1581パック9日以内出荷これから精密研磨を始める方にも最適な、 扱いやすさとコストパフォーマンスを兼ね備えたお得なセットです。ハンド工具ホルダーとユニーク電着ダイヤヤスリ3種をセットにした「スターターセット」です。トラスコ品番704-6857形状丸粒度#150全長(mm)138柄の形状丸入組点数3
デライトホイール Φ30×2
Minimo¥3,598税込¥3,9581パック(10個)5日以内出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。トラスコ品番128-5022粒度#120厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)30穴径(mm)3
チップホルダー
Minimo¥3,198税込¥3,5181袋(5個)9日以内出荷ファイバーストーンチップ6・10mm幅、サンドペーパーチップ、フェルトチップ用ホルダーです。トラスコ品番866-6397寸法(mm)65×10×0.6
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら