カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • SMC(69)
  • omron(オムロン)(46)
  • 三菱電機(46)
  • TDKラムダ(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(27)
  • 富士電機(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • RS PRO(23)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • XP POWER(18)
  • TRACO POWER(17)
  • オーム電機(16)
  • マルツエレック(16)
  • グリーンハウス(15)
  • Sensata / Crydom(15)
  • コーセル(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc 50a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型

    azbil(旧:山武)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)

    防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能 ● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応 ● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能
    用途● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出 ● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ ● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途 ● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
  • 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ azbil(旧:山武)

    2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計
    用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型

    azbil(旧:山武)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。アクチュエータの種類側面ローラプランジャ形使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ azbil(旧:山武)

    耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    ● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能 ● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可
    用途● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出 ● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途 ● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力 ● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:調整ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:調整ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。
    用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
  • 三相サイリスタ:PU23 azbil(旧:山武)

    三相サイリスタ:PU23

    azbil(旧:山武)
    659,800税込725,780
    1個
    22日以内出荷から51日以内出荷
    ●三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。 ●制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 ●幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。
    用途●工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 ●半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。 ●産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
  • 電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)

    電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)

    azbil(旧:山武)
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷から42日以内出荷
    シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:フォークレバーロック型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:フォークレバーロック型

    azbil(旧:山武)
    33,980税込37,378
    1個
    41日以内出荷から42日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • コネクタ azbil(旧:山武)

    コネクタ

    azbil(旧:山武)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • コード付コネクタ PA5シリーズ azbil(旧:山武)

    コード付コネクタ PA5シリーズ

    azbil(旧:山武)
    4,498税込4,948
    1個
    42日以内出荷
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷から67日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:無方向動作型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:無方向動作型

    azbil(旧:山武)
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷から82日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途