カテゴリ
- パソコン/周辺機器(40)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- RS PRO(92)
- エレコム(42)
- StarTech.com(40)
- Flash Forge(30)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- 三菱ふそう(22)
- ホンダ(20)
- イマオコーポレーション(13)
- 日野自動車(9)
- SPARKFUN(9)
- HAMMOND(6)
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
- APEM(5)
- DELTRON(5)
- j5 create(5)
- MCO(5)
- サンワサプライ(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「hs pla」の検索結果
特価

LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ
LINDY¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMI電源穴を付け、HDMIポートより電力出力不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。色ホワイト出力DisplayPort 1.2 オス電源DC ジャック 3.5 / 1.35mm※需要電力: 5V / 1A使用温度(℃)-20 ~ 85使用チップIC:LT6711A入力HDMI 2.0 / Type-A メス寸法(cm)15(全長)保存温度(℃)-20 ~ 85解像度3840×2160 @60Hz(4:4:4 8bit SDR)オーディオ機能7.1 LPCM最大192kHz 24Bitに対応
LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ
LINDY¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷最大4K@144Hzの高解像度に対応、下位互換性あり。(144Hzでご使用いただく場合は、ご使用のデバイスのUSB Type-Cポートおよび接続するモニターが144Hz表示に対応していることを事前にご確認ください) PC画面の複製。(ミラーリング)/拡張モードに対応(一部のスマートフォンやタブレットはミラーリングのみ対応) 表裏どちらの向きでも挿せるUSB Type-Cのリバーシブルコネクタ採用。 プラグアンドプレイ対応、ドライバー不要で接続するだけですぐ使用可能。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 VESA DisplayPort Alternate Mode(DPオルタネートモード)対応のUSB Type-C機器に対応。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色:ブラック出力DisplayPort メス入力USB3.1 Type-C オス対応【規格】DisplayPort 1.4寸法(cm)21最大解像度3840x2160@144HzチップセットLT87101CD外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【DisplayPort部】45×45×15mm(ケーブル部除く)【USB Type-C部】25×12×7.3mm(ケーブル部除く)帯域幅(Gbps)32.4HDCP対応HDCP 2.2材質(筐体)プラスチック
LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー
LINDY¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMIポートより出力電力不足を防ぐため、USB電源ケーブルが付属しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。色USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック出力HDMI2.0 Type A オス電源USB A、5V / 1A使用温度(℃)0 ~ 45使用チップIC:LT6711A入力DisplayPort 1.2 メス保存温度(℃)10 ~ 80解像度3840×2160@60Hz 4:4:4 8bit SDRオーディオ機能7.1 LPCM 最大192kHz 24Bitに対応
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル
LINDY¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブルです。 ICチップなし、両方向でも使用可能です。 差し込みですぐ使え、持ち運びも簡単です。 コネクタには銅シールドで覆われ、ノイズの干渉を防止しています。 Thunderboltを使用する場合、音声とビデオの送信機能のみ、データ送信は対応していません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ホワイト寸法25×215×12mm(W×D×H)サイズ(cm)20出力DisplayPort メス使用温度(℃)-20~80入力Mini DisplayPort オス保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
BLACK LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷長さ3mのBLACK LINE DisplayPort 1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠します。最大4096×2160@60Hz 4:4:4 10bitの解像度に対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色ブラックサイズ線材:30AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×12.5×42.5保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz接点仕様リン青銅接点材質金メッキコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小48RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6色深度最大4K@60Hz(4:4:4, 10bit)材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽ブリキ(tinplate)シールド材質(シェル)ABS
DisplayPortケーブル
LINDY¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷長さ3mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.2【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】HBR2モードで17.28Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷長さ1mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷長さ2mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPortケーブル
LINDY¥9,798税込¥10,7781本6日以内出荷長さ3mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷長さ1mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
DisplayPortケーブル
LINDY¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷長さ5mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準にを満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工し、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です・ RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.2【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】HBR2モードで17.28Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB 3.1 Gen2その他【線材】32AWG色ブラック形円形ケーブル長(m)2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC、ABS
CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷CROMO LINE Mini DisplayPort1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準に仕様し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。 最大Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力をサポートします。 接触端子の最大厚さは15uまでの24K純金メッキされており、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 グレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーします。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色グレー形円形規格DisplayPort 1.2材質(シース)PVCコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ピン オス、(後端)Mini DisplayPort 20 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥5,098税込¥5,6081本6日以内出荷USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB 3.1 Gen2その他【線材】32AWG色ブラック形円形ケーブル長(m)3材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC、ABS
DisplayPortケーブル
LINDY¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPortケーブル
LINDY¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷長さ2mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】24AWG対応【伝送速度】32.4Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)9材質(シェル)亜鉛合金
SLIM LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷SLIM LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 狭い穴スペースのトラブルを解決する一体型でスリムコネクタです。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 85%錫メッキ銅編組シールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー色ブラック形円形規格【線材】30AWGコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス(ラッチ無し)【後端】DisplayPort 20 ピン オス(ラッチ無し)素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)5.7材質(シェル)PVC
DisplayPortケーブル
LINDY¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷長さ1mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.4【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】32.4 Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ
LINDY¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタです。 コネクタ端子は金メッキに加工され、耐久性があります。 接点信号の信頼性を提供します。 本体は軽量で設置がしやすくなります。 外部電源なしで使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 DP側を取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。材質(接触端子)金メッキ出力Mini DisplayPort メス使用温度(℃)-20~80入力DisplayPort オス保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)ニッケルメッキ
BLACK LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷長さ2mのBLACK LINE DisplayPort 1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠します。最大4096×2160@60Hz 4:4:4 10bitの解像度に対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色ブラックサイズ線材:30AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2使用温度(℃)20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×12.5×42.5保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz接点仕様リン青銅接点材質金メッキコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小48RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6色深度最大4K@60Hz(4:4:4, 10bit)材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽ブリキ(tinplate)シールド材質(シェル)ABS
ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル
LINDY¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブルです。 DisplayPort 1.4 の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2との下位互換性があります。 延長ができま、アダプターの長さが足りない問題を解決します。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 Full HD120Hzの3D映像表示技術に対応しています。 8K超高解像度に対応(技術と規格ページの補足情報をご参照ください) 外部電源不要、プラグとプレイに対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。その他【線材】28AWG色ブラック形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.5材質(シース)PVCコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS(オス)+ PVC(メス)
ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷長さ2mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷長さ5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート色グレー形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷長さ1mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
DisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ、直角左向き
LINDY¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DisplayPort 1.4 オス/メス 変換アダプタ(直角左向き)です。 DisplayPort ケーブルを、凹型ポートまたは限られたスペースにある DisplayPort ディスプレイに接続しますします。 DisplayPortの左側に設置する場合は、90°の角度で取り付けます。 最大 8K@60Hz 4:2:0 の DisplayPort 1.4 解像度に対応します。 コンパクトなデザインで、目立たない設置や壁に取り付けた設置での使用に最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。寸法(mm)31.57×41.22×11.88色ブラック使用温度(℃)-20~60湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存温度(℃)-20~80先端部【前端】DisplayPort メス、【後端】DisplayPort オス最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@144HzRoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ帯域幅(Gbps)32.4材質(シェル)PVCHDCP対応2.2
DisplayPortケーブル
LINDY¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷長さ5mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DisplayPort 1.2【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率85%色アイアングレー形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】HBR2モードで17.28Gbpsコネクタ【前端】DisplayPort 20 ピン オス【後端】DisplayPort 20 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅)線径(mm)7.3材質(シェル)ABSクロモメッキ
CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
LINDY¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷長さ2mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応
LINDY¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ブラック形円形構造接点(ピン):銅基準規格USB4 Gen3×2コネクタ【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVCメッキ接点(ピン):金メッキ材質(導体)銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル
LINDY¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。その他【線材】22AWG/28AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)5遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC
LINDY DISPLAYPORT ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策
LINDY¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷DisplayPort機器の情報セキュリティを保護します。 DisplayPortポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにDisplayPort専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。材質ABS色ロッカーキー/グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロッカーキー】68.6×12.3×20.39【ブロッカー】16.39×4.59×4
LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ
LINDY¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷HDMI 1.4の基準に仕様しています。 4K(3840 x 2160@30Hz)に対応。 色深 10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック出力HDMI Type-A メス(HDMI 1.4b、HDCP 1.3に対応)使用温度(℃)0 ~ 80使用チップIC:Paradetech PS171 QFN-56 IC入力DisplayPort オス(DisplayPort 1.1aに対応)寸法(cm)15最大解像度3840×2160p@30Hz使用湿度(%RH)10 ~ 85色深度(最大)6 / 8 / 10 / 12bit、RGB at 6 / 8 / 10 / 12 bit、YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2, 8 / 10 / 12 bit
LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル
LINDY¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷DisplayPort1.2の仕様をサポート。 HDMI 1.4の仕様をサポート。 4K(3840 x 2160p@30Hz)に対応。 色深度10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 ケーブルのDisplayPort側を引き抜く必要がある場合は、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。寸法(mm)全体/150出力HDMI メス入力DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度4K×2Kデザインドイツ
LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160p)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3つの画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形接点構成黄銅(真鍮)線径(Φmm)5材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷AMD Eyefinity、Nvidia Surround及びIntel Collage マルチスクリーン ディスプレイ テクノロジーをサポート。 コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 MacBook,MacBook Pro,MacBook Air,Mac mini, iMac 及び Mac Proなどをサポートします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 CE / FCC認証済み、RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ホワイト出力VGA メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Mini DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 80最大解像度1920×1200 または 1080pケーブル長(cm)10色深度8 / 10 / 12bit
LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形線径(Φmm)5構造接点(ピン):黄銅コネクタ【前端】Mini DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(外被)シース:PVCメッキ接点(ピン):金メッキ材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ
LINDY¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応です。 超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応、最大解像度8K@60Hzに対応可能。 内蔵PDスマートチップ、PD電力伝送機能に対応し、最大240Wの電力伝送を提供できます。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1規格との下位互換性があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 40Gbps 帯域幅は、USB4 Gen3x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。その他【線材】23AWG/30AWG/33AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB4 Gen3×2材質(シース)TPEコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)TPE
ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ
LINDY¥2,098~税込¥2,308~1本6日以内出荷ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅