絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

北川鉄工所
日本初のチャック専用工場を有し、国内シェア6割以上を誇るKitagawaのチャック。
その技術はパワーバイスやNC円テーブルのみならず、ロボットハンドにも活かされています。
"with HANDS, with SURPRISE!"私たちの商品をお使い頂くことで、お客様に感動を覚えていただける…
当社はそんな高品質な商品をこれからもグローバルにお届けして参ります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社北川鉄工所 |
|---|---|
| 設立 | 1941/11/28 |
| 所在地 | 〒726-8610 広島県府中市元町77-1 |

チャックグリース CHUCK GREASE PRO
北川鉄工所¥6,398税込¥7,0381本当日出荷チャックの把握力が1.5倍に、寿命は約3倍になります。(一般グリース比)用途チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油してください。仕様【NLGIちょう度】#2トラスコ品番698-7749材質混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他)色白から淡黄色使用温度範囲(℃)-28~149容量(g)400容器ジャバラ密度(g/cm3)1.12危険物の類別非危険物摩擦係数0.06~0.1(LFW-1 回転往復試験機による)
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥5,398~税込¥5,938~1セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
スクロールチャック硬爪
北川鉄工所¥36,980税込¥40,6781セット(3個)当日出荷適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥91,980~税込¥101,178~1個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
チャックグリースプロ400gカートリッジ
北川鉄工所¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)色淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット
北川鉄工所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=56mm)寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
プルロックワークグリッパ PLSシリーズ
北川鉄工所¥579,800~税込¥637,780~1台翌日出荷治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)・1.3[13.0](油圧力)
BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus
北川鉄工所¥37,980~税込¥41,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から7日以内出荷爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)
北川鉄工所(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
中実回転エアーシリンダ
北川鉄工所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷低推力でも確実な動作!_x000D_。歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。最高使用圧力(MPa)エア:0.8(8.2kgf/cm2)
中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法Z(mm)5寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
短寸中実回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):103(10503)(押側)/94.6(9646)(引側)●ピストン表面積(cm2):274(押側)/252(引側)ストローク(mm)35質量(kg)23寸法L(mm)164寸法H(mm)M36最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法A(mm)190寸法F(mm)55寸法S(mm)252寸法D(mm)220寸法E(mm)245寸法B(mm)35寸法C(mm)200(h7)寸法T(mm)M12寸法P(mm)73(max.)/38(min.)寸法M(mm)154寸法N(mm)20.5寸法J(mm)60寸法G(mm)38(H8)寸法K(mm)19寸法Q(mm)133(max.)/98(min.)寸法R(mm)5寸法U(mm)20慣性モーメント(kg・m2)0.15最高回転速度(min-1)6000
中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)
北川鉄工所¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷ロングストロークタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。品名S-Lシリーズ ロングストローク型最高使用圧力(MPa)油圧力:4
中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)
北川鉄工所¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。最高使用圧力(MPa)油圧力:4
短寸中実回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
中実回転シリンダ
北川鉄工所¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)
北川鉄工所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15
短寸中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥399,800~税込¥439,780~1個3日以内出荷BB200、B-200シリーズに対応。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。_x000D_。回転速度がさらにUP。_x000D_。最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。寸法L1(mm)15寸法Z(mm)8寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)
北川鉄工所¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):28.0(2855)(押側)/27.0(2753)(引側)●ピストン表面積(cm2):87.6(押側)/84(引側)ストローク(mm)20質量(kg)8.5寸法L(mm)175寸法H(mm)M20最高使用圧力(MPa)油圧力:3.5(35.7kgf/cm2)寸法A(mm)110寸法F(mm)30寸法S(mm)159.2寸法D(mm)128寸法E(mm)42寸法B(mm)20寸法C(mm)145(h7)寸法T(mm)M8寸法P(mm)60(max.)/40(min.)寸法M(mm)125寸法N(mm)14寸法J(mm)30寸法G(mm)22(H8)寸法K(mm)15寸法Q(mm)72(max.)/52(min.)寸法R(mm)26寸法U(mm)14寸法V(mm)104慣性モーメント(kg・m2)0.016最高回転速度(min-1)6000
短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)
北川鉄工所¥459,800~税込¥505,780~1個3日以内出荷短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdfストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
BRクイックジョーチェンジ用Tナット
北川鉄工所¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4