カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
26ページ目: ジーエルサイエンスのすべての商品

ソレノイドモーター駆動式 小型8方マルチポジションバルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490kPa方式駆動部:ソレノイドモーター式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-91接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-95接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-99接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-97接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)バル140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-93接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)バル140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490k方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-88接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数2連3方最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-90接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ 6mm
ジーエルサイエンス¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング最高使用圧力0.78接続外径6 SL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-97
ストップバルブ 1/4インチ
ジーエルサイエンス¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング(シリコングリース付)最高使用圧力0.78接続外径1/4インチSL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-98
スタートアップキット
ジーエルサイエンス¥499,800税込¥549,7801式7日以内出荷GC-4000PlusGC3220Hの据付に必要な製品のセットです。ガスクリーンフィルターが含まれた高感度分析向けキットです以下の装置に対応します。GC-4000Plus(ABC)SF。GC-4000Plus(ABC)WF。GC-4000Plus(ABC)IF。GC-4000Plus(BC)DDF(F)。GC-4000Plus(BC)DDTF(F)。GC-4000Plus C DSTF。GC-4000Plus C DSF。GC3220H。セット内容銅チューブ 1/8インチ×20m / ボンベ調整器用配管アダプター / M16右ネジ-1/8インチチューブ×3 / M16左ネジ-1/8インチチューブ×1 / オールチューブティー1/8TTT×1 / スパナセット(6-7、10-11、1/2-9/16、3/8-7/16×1)×1 / FID用ボックスドライバー×1 / ガスクリーンフィルターシステム×1 / 1/8″チューブ接続ジョイント×6 / キャリヤーガスストップバルブ×1アズワン品番60-3360-50
スタンダードリードチューブ
ジーエルサイエンス¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷から8日以内出荷一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。材質ステンレス
スタンダードリードチューブ
ジーエルサイエンス¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷から8日以内出荷一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。材質ステンレス
ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー
ジーエルサイエンス¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500材質ホウケイ酸ガラス容量0.985L種類オートサンプラー用寸法6.3×4(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)アズワン品番60-3360-66
ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー
ジーエルサイエンス¥5,298~税込¥5,828~1本ほか6日以内出荷オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:あり
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×3.0m
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-52
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×2.0m
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-51
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×1.5m
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1.5内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-50
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×1.0m
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-49
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×3.0m
ジーエルサイエンス¥27,980税込¥30,7781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-48
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×2.0m
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-47
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×1.0m
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-46
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×3.0m
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-45
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×2.0m
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-44
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×1.5m
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1.5内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-43
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×1.0m
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-42
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×3.0m
ジーエルサイエンス¥27,980税込¥30,7781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-41
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×2.0m
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-40
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×1.0m
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-39
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×3.0m
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)3内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-66
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×2.0m
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)2内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-65
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×1.5m
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)1.5内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-64
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×1.0m
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)1内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-63
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×3.2×3.0m
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)3内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-62
ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×3.2×2.0m
ジーエルサイエンス¥23,980税込¥26,3781本33日以内出荷ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)2内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-61
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら