2,119件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンエンドキャップ 20個入 ジーエルサイエンス

    シリコンエンドキャップ 20個入

    ジーエルサイエンス
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    キャピラリーカラムを保管する際に使用するシリコン製のエンドキャップです。様々な材質のカラムに使用することができます。
    アズワン品番60-3359-03
  • コネクトユニット 壁面取付金具 ジーエルサイエンス

    コネクトユニット 壁面取付金具

    ジーエルサイエンス
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    10日以内出荷
    1ポジションのコネクティングユニットを壁に取り付けるためのアクセサリです。
    用途CP7980およびCP7988用アズワン品番60-3358-29
  • グリースレスバルブ付き マニホールド ジーエルサイエンス

    グリースレスバルブ付き マニホールド

    ジーエルサイエンス
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。
    適合バルブ数:2個材質SUS304材質(シール)PTFE接続出口:16×1.5オス(右)、入口:16×1.5メス(右)アズワン品番60-3361-16
  • グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-55パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-56パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-54パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-02パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-03パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-99パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-01パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレス2方ボールバルブ 接続3/8インチSL型 ジーエルサイエンス

    グリースレス2方ボールバルブ 接続3/8インチSL型

    ジーエルサイエンス
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。
    適合流路径:Φ7.1材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80℃最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続3/8インチSL型アズワン品番60-9091-25耐圧(Pa)1.5
  • グリースレス2方ボールバルブ 接続1/4インチSL型 ジーエルサイエンス

    グリースレス2方ボールバルブ 接続1/4インチSL型

    ジーエルサイエンス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-24耐圧(Pa)1.5
  • キャリヤーガス乾燥管 ジーエルサイエンス

    キャリヤーガス乾燥管

    ジーエルサイエンス
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個(500g)ほか
    6日以内出荷
  • キャピラリーカラム用 保守部品セット ジーエルサイエンス

    キャピラリーカラム用 保守部品セット

    ジーエルサイエンス
    ¥65,980税込¥72,578
    1式
    6日以内出荷
    GC-4000Plusで使用するキャピラリーカラムの保守に必要な部品セットです。
    セット内容グラファイトフェラル GF-0.5(10個入)×1、グラファイトフェラル GF-0.8(10個入)×1、ピンバイスドリル×1、フェラルリムーバー×1、タングステンカーバイドナイフ×1、7/16インチ レッドセプタ×10アズワン品番60-3360-60
  • キャピラリーカラムナット 5個入 ジーエルサイエンス

    キャピラリーカラムナット 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    GC装置とキャピラリーカラムを接続する際に使用するキャピラリーカラム用ナットです。
    適合C-380用キャピラリーカラムナット形状袋ナット型アズワン品番60-3358-98ねじサイズUNF No.10-32
  • ガラスカラム用充填ロート ジーエルサイエンス

    ガラスカラム用充填ロート

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    63日以内出荷
    ガスクロマトグラフの充填ガラスカラム作成するのに使用します。外径5mm~1/4 インチ(6.35 mm)で、出入口のどちらかがカットオフ状のガラスカラムに使用できます。
    セット内容ロート×1、ナット×1、ワッシャー×1、Oリング(P-4)×2、Oリング(P-5)×2アズワン品番60-3357-34
  • ガラスカラム取付金具 FID用 ジーエルサイエンス

    ガラスカラム取付金具 FID用

    ジーエルサイエンス
    ¥7,698税込¥8,468
    1組
    6日以内出荷
    ジーエルサイエンス製、日立製のガスクロマトグラフにガラスカラムを取り付ける金具です。外径1/4インチ用の取付ナットとグラファイトフェラルのセットです。日立 G-6000、G-3900、G-3500に適応します。
    その他フェラル:グラファイトセット内容カラムナット×2I-1/4フェラル×2材質ナット:ステンレスアズワン品番60-3361-97
  • ガラスカラム取付用 ナット,ワッシャー 5Φ ジーエルサイエンス

    ガラスカラム取付用 ナット,ワッシャー 5Φ

    ジーエルサイエンス
    ¥7,698税込¥8,468
    1組
    10日以内出荷
    日立製のガスクロマトグラフにガラスカラムを取り付ける金具です。外径5mm用の取付ナットとワッシャーのセットです。Oリングやグラファイトフェラルは含まれておりません。
    セット内容日立GC用カラム取付ナット×2、ワッシャー×2アズワン品番60-3361-98
  • ガラスカラム保守部品セット ジーエルサイエンス

    ガラスカラム保守部品セット

    ジーエルサイエンス
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    10日以内出荷
    GC-4000Plusで使用するガラスカラムの保守に必要な部品セットです。
    セット内容グラファイトフェラル GI-1/4×10、高温用シリコンO-リング P-5×20、7/16インチ レッドセプタ×10、ガラスカラム取付金具セット(入出口組)×2アズワン品番60-3360-61
  • ガス漏れ検出液 ギュポフレックス ジーエルサイエンス

    ガス漏れ検出液 ギュポフレックス

    ジーエルサイエンス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本ほか
    6日以内出荷
    ガス漏れを検知するスプレーで検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合は泡が発生します。充填ガスは炭酸ガス100%で引火の心配はありません。低ハロゲン、低イオウ製品。JIS Z2329合格品
    適合JIS Z 2329(発泡漏れ試験方法)に適合その他充填圧:0.7
  • ガスクリーンフィルターデュオシステム 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス

    ガスクリーンフィルターデュオシステム 1/8インチ接続

    ジーエルサイエンス
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    10日以内出荷
    GC-TCD用のガスクリーンフィルターキットです。キャリヤーガスラインに接続し、供給ガス中の不純物を除去します。オキシゲンフィルター及びモイスチャーフィルターが含まれています。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
    仕様2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1その他酸素除去量:7.2、水分除去量:150L最大流量10対応交換時期インジケーター:あり対象ガスCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-30ガス純度(%)精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp
  • ガスクリーンフィルター ジーエルサイエンス

    ガスクリーンフィルター

    ジーエルサイエンス
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱
    10日以内出荷
    独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
    最大流量10
  • ガスクリーンGC/MSフィルター ジーエルサイエンス

    ガスクリーンGC/MSフィルター

    ジーエルサイエンス
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    10日以内出荷
    キャリヤーガス中の酸素、水分、炭化水素などの不純物を効果的に除去します。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。
    セット内容2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1、キャリアガスフィルター×2最大流量(L/min)10対象ガスGCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-32
  • カラムネームタグ ジーエルサイエンス

    カラムネームタグ

    ジーエルサイエンス
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1袋(30枚)ほか
    6日以内出荷
    カラムの内容表示に使用します。記入部寸法:53×27 mm
    材質アルミニウム寸法記入部:53×27
  • エアー駆動式バルブ 制御用電磁弁 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式バルブ 制御用電磁弁

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    6日以内出荷
    エアー駆動方式のCF型バルブを制御するための電磁弁キットです。他社の切換バルブにもご使用頂けます。
    仕様AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1切替方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧AC100V 50/60Hz使用流体Air、N2取付姿勢自由定格電力(VA)(起動)非相:9.5/50Hz、8/60Hz、(保持)非相:7/50Hz、5/60Hzアズワン品番60-9086-99使用温度-10~50(ドレン、水分などの固化または凍結無きこと)サージ電圧保護回路バリスタ
  • エアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-58使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
  • エアー駆動式 耐熱8方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 耐熱8方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-28使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 耐熱6方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 耐熱6方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    6日以内出荷
    180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-27使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 耐熱4方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 耐熱4方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-26使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 微量分析用8方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 微量分析用8方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-53使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 微量分析用6方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 微量分析用6方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-52使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 微量分析用4方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 微量分析用4方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    6日以内出荷
    微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-51使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 微量分析用2連4方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 微量分析用2連4方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-55使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 微量分析用10方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 微量分析用10方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    6日以内出荷
    微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-54使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-10接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-09接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数2連3方最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-11接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-03接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型8方切換バルブ 50mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型8方切換バルブ 50mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9087-17接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下