カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(112)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(544)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(13)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(20)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 2ページ目
2ページ目: コクゴのすべての商品

サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
ニューディスポカップ
コクゴ(3件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から7日以内出荷注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
シリコーン乳首
コクゴ¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。材質シリコーンゴム
アーステロングローブ
コクゴ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1双当日出荷静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋電気抵抗(Ω)5×107以下材質導電性ゴム色黒入数(双)1機能静電気防止中指長(cm)7.5伸び(%)500以上手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)12
ねじ込継手異径オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
ゴーグル
コクゴ¥799税込¥8791個当日出荷眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)60材質(フレーム)塩化ビニール
ラボピタ
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1巻(30m)当日出荷ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
JKボトル(広口遮光)
コクゴ(18件のレビュー)¥199税込¥2191本欠品中中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)黒タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
パネルユニオン
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
WESコネクター
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。厚さ(mm)0.5幅(mm)300