絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,545件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミトレー角型 アズワン

    アルミトレー角型

    アズワン
    12,177税込13,395
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    3,190税込3,509
    1袋(1000枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンビ製ドレンパン アズワン

    エンビ製ドレンパン

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
    材質PVC厚さ(mm)5アイボリー
  • アルミナ焼成用容器 フタ アズワン

    アルミナ焼成用容器 フタ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン

    ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ

    アズワン
    1,160税込1,276
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
  • 耐熱カラフルラベル ZSシリーズ アズワン

    耐熱カラフルラベル ZSシリーズ

    アズワン
    4,802税込5,282
    1巻(500枚)
    当日出荷
    耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
  • ガラス管切り アズワン

    ガラス管切り

    アズワン(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-478-01
  • クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワン

    クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ

    アズワン
    28,800税込31,680
    1脚
    当日出荷
    座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
  • ラインテープ アズワン

    ラインテープ

    アズワン
    5,851税込6,436
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
  • クロロプレンゴム紐 アズワン

    クロロプレンゴム紐

    アズワン(2件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
  • フェイスシールド アズワン

    フェイスシールド

    アズワン(1件のレビュー)
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷
    メガネの上からでも装着できます。
  • 液体吸収マット アズワン

    液体吸収マット

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
    用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
  • ゴミ袋 90L(0.05mm厚) アズワン

    ゴミ袋 90L(0.05mm厚)

    アズワン(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ90×100cm容量(L)90素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
  • プラスチック製ジャケット用ハンガー 黒 アズワン

    プラスチック製ジャケット用ハンガー 黒

    アズワン(1件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    仕様湾曲型タイプ、※フックが回転します。素材ポリプロピレン製 金属部
  • フラスコ台(コルク) アズワン

    フラスコ台(コルク)

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質コルク
  • 綿球 アズワン

    綿球

    アズワン(1件のレビュー)
    436税込480
    1袋
    当日出荷
    毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
  • 爪きり ドイツニッパー型 アズワン

    爪きり ドイツニッパー型

    アズワン(8件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
    付属品仕上げやすり(105mm)材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
  • カラーテープ アズワン

    カラーテープ

    アズワン
    1,370税込1,507
    1本
    当日出荷
    鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。
    仕様オートクレーブ・EOG滅菌可幅(mm)3長さ(m)3ケース寸法(mm)80×720×440
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    74,400税込81,840
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
  • メスピペット アズワン

    メスピペット

    アズワン(1件のレビュー)
    406税込447
    1個
    当日出荷
  • 紫外線用メガネ アズワン

    紫外線用メガネ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    形状2眼型
  • バランスディッシュ アズワン

    バランスディッシュ

    アズワン(1件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1セット(1000個)
    当日出荷
  • 点滴瓶 アズワン

    点滴瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
  • 静電気除去ブロアー アズワン

    静電気除去ブロアー

    アズワン(2件のレビュー)
    38,200税込42,020
    1個
    当日出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)放電方式直流(DC)方式
  • 薬包紙ケース アズワン

    薬包紙ケース

    アズワン(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
    材質アクリル樹脂最大収納枚数(枚)1000
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
    仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
  • シリコンピペッター アズワン

    シリコンピペッター

    アズワン(2件のレビュー)
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    ★耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
  • 3方ピペット台 アズワン

    3方ピペット台

    アズワン(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
    穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • カバーガラス アズワン

    カバーガラス

    アズワン(3件のレビュー)
    589税込648
    1箱(200枚)
    当日出荷
    真空パック包装をしています。
    仕様真空パック包装厚さ(mm)0.13~0.16寸法(mm)18×18
  • 天秤カバー アズワン

    天秤カバー

    アズワン
    28,512税込31,363
    1個
    当日出荷
    通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
    材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
  • 抗菌耐油耐熱アームカバー アズワン

    抗菌耐油耐熱アームカバー

    アズワン
    1,990税込2,189
    1双
    当日出荷
    ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
    仕様抗菌仕様材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)全長(mm)約400機能抗菌、耐油、耐熱アズワン品番2-7338-01特性抗菌、耐油
  • ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン

    ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,425税込8,168
    1箱(1100枚)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)1100規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • ラボランサニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン

    ラボランサニメント手袋 (PE・厚手タイプ)

    アズワン
    13,068税込14,375
    1箱(1100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035入数(枚)1100粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • ポリタンク アズワン

    ポリタンク

    アズワン
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
    仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
  • グラファイト粉末 粒径無選別品 アズワン

    グラファイト粉末 粒径無選別品

    アズワン
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。