絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 枕型分銅 鋳鉄製 アズワン

    枕型分銅 鋳鉄製

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    把手付きで持ち運びに便利です。
    材質鋳鉄等級M1
  • クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワン

    クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ

    アズワン
    28,800税込31,680
    1脚
    当日出荷から10日以内出荷
    座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
  • ラインテープ アズワン

    ラインテープ

    アズワン
    5,851税込6,436
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
  • 紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン

    紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
    仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773Rアズワン品番2-9048-02
  • 女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン

    女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
    材質(鼻パッド)シリコン質量(g)約30材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9047-02
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    3,260税込3,586
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 標準石英管 アズワン

    標準石英管

    アズワン(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1本(1000mm)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
    材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
  • 低温防水手袋 アズワン

    低温防水手袋

    アズワン
    23,600税込25,960
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
    仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
  • 汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパー アズワン

    汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパー

    アズワン
    1,060税込1,166
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種別感熱紙適合機種シャープ外径(Φmm)80巻き芯内径(mm)12
  • トレー リング差し付き アズワン

    トレー リング差し付き

    アズワン
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    リングやピアス・ネックレスの販売に重宝します。
    材質プラスチック製、布張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×2寸法(幅W×奥行D)(cm)(ディスプレー)23×16
  • フックストッパー アズワン

    フックストッパー

    アズワン
    1,270税込1,397
    1セット(100個)
    当日出荷
    素材樹脂製
  • コルク栓 アズワン

    コルク栓

    アズワン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然コルク
  • 軽量薄型ホワイトボードマグネシート アズワン

    軽量薄型ホワイトボードマグネシート

    アズワン(1件のレビュー)
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
    材質表面/PET、裏面/マグネットシート
  • 綿球 アズワン

    綿球

    アズワン(1件のレビュー)
    436税込480
    1袋
    当日出荷
    毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
  • カラーテープ アズワン

    カラーテープ

    アズワン
    1,370税込1,507
    1本
    当日出荷
    鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。
    長さ(m)3幅(mm)3仕様オートクレーブ・EOG滅菌可ケース寸法(mm)80×720×440
  • 採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン

    採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL

    アズワン(1件のレビュー)
    505税込556
    1枚
    当日出荷
    便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
    容量(mL)800材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
  • メスピペット アズワン

    メスピペット

    アズワン(1件のレビュー)
    406税込447
    1個
    当日出荷
  • インジケーター アズワン

    インジケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8928-01
  • 塩ビパンチングプレート アズワン

    塩ビパンチングプレート

    アズワン(1件のレビュー)
    5,860税込6,446
    1個
    当日出荷
    塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)3
  • HEPAフィルター アズワン

    HEPAフィルター

    アズワン(2件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
  • 1451用バンド アズワン

    1451用バンド

    アズワン(2件のレビュー)
    2,237税込2,461
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル100%トラスコ品番331-3182適合本体1451質量(g)30アズワン品番1-7869-02
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    74,900税込82,390
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • 傾斜型試験管立て アズワン

    傾斜型試験管立て

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • 三方活栓(PP) アズワン

    三方活栓(PP)

    アズワン(3件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
  • 時計皿(並質) アズワン

    時計皿(並質)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2
  • カバーガラス アズワン

    カバーガラス

    アズワン(3件のレビュー)
    589税込648
    1箱(200枚)
    当日出荷
    真空パック包装をしています。
    寸法(mm)18×18厚さ(mm)0.13~0.16仕様真空パック包装
  • 有機溶剤対応型ゴーグル アズワン

    有機溶剤対応型ゴーグル

    アズワン(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
    形状ゴーグル型仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01
  • ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン

    ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,425税込8,168
    1箱(1100枚)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)1100
  • コネクターT型(バリューパック) アズワン

    コネクターT型(バリューパック)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状T型
  • クリーンルーム用 ゴミ袋 アズワン

    クリーンルーム用 ゴミ袋

    アズワン
    752税込827
    1袋(10枚)
    当日出荷
    帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。 クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
    アズワン品番9-5315-01寸法(mm)650×800厚さ(mm)0.03仕様45Lゴミ袋材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)容量(L)45
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • 耐熱ターナー(PPS製) アズワン

    耐熱ターナー(PPS製)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,426税込1,569
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
  • スパーテル両ヘラ アズワン

    スパーテル両ヘラ

    アズワン(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • 作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ アズワン

    作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ

    アズワン
    389税込428
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
    材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
  • ポリタンク アズワン

    ポリタンク

    アズワン
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
    仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
  • グラファイト粉末 粒径無選別品 アズワン

    グラファイト粉末 粒径無選別品

    アズワン
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
  • ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワン

    ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ

    アズワン
    93税込102
    1枚
    当日出荷
    仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30