カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個6日以内出荷・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。dM5W40H10t3P25
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個6日以内出荷・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。dM8W60H14t4P36
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個6日以内出荷・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。dM4W30H8t3P16
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個6日以内出荷・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。dM6W50H12t3P30
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402
LAMP(スガツネ工業)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A
LAMP(スガツネ工業)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-00811
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚2.0~2.2
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W9H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.1~1.3
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.0
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.6~0.9
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。色ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。色ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
埋込取手 5103型 5103-55
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。L155L231.5H335L346H231.5h115.5C1RH140C2R18仕上ホワイトブロンズめっきh212.5材料亜鉛合金h312.5寸法P1(mm)32寸法P3(mm)10寸法P216
埋込取手 HH-P型 HH-P130
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。色クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
掘込引手 HH-PS99 HH-PS99
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。色ブラック質量(g)41材料ポリプロピレン(PP)適合板厚15
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
ミニガイドレール MRS MRS30-2000
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03
LAMP(スガツネ工業)¥869税込¥9561個6日以内出荷・ワンタッチで取り付けできます。色ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。質量(g)510仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。質量(g)498仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。仕様オフセット質量(g)1122備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00020
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。色ブラックB28L172H50L1128h139P150材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00020
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。色ブラックB26L144H40L1100h129P122材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。色ブラックB28L172H50L1128h139P150材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5