絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,106件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 ロータリーフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ロータリーフック

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フック部が回転します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3959質量(g)33種類多連奥行(mm)39仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能可動耐荷重(N)40吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
  • ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
    材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バタフライフック

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0461質量(g)27種類標準奥行(mm)41.7取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)59吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)スチール
  • ファスナー 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー 掛代調節機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    許容荷重(N)1960材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
    材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチMCH型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
    付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業)

    ロータリー埋込キャッチRCU

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。埋込型のロータリーキャッチです。
    用途かぶせ扉用。一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。仕様引張力:31.4(3.2N/kgf)その他引張力:32/3.3(N/kgf)トラスコ品番584-2298材質メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
  • マグネットキャッチMC-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座 W4材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOT ロック(マグネットキー)TL-1020型 LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロック(マグネットキー)TL-1020型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    戸棚や引出し内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。(マグネットキーは、お子様の目に触れないようにしてください。)。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けず、閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。板厚13mm~28mmの木材、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)、パーチクルボードに対して取り付けできます。
    トラスコ品番225-4983
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    72税込79
    1個
    4日以内出荷
    アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
    材質ポリアセタール(POM)グレー適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA
  • スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。 カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)シルバー仕上バレル研磨
  • 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-DN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-6765-97
  • ダイヤル錠 DL-202L-MC LAMP(スガツネ工業)

    ダイヤル錠 DL-202L-MC

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。
    質量(g)200
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)5.2質量(g)50種類トランクハンドル長さL(mm)80仕上ダルニッケルめっきピッチP(mm)71
  • ガラス用パッキン取付工具 先端部品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具 先端部品

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型 LAMP(スガツネ工業)

    RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。
    用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
  • 極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型 LAMP(スガツネ工業)

    極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。
    用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA210型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
  • パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA210型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
  • 結線済コンセント DM2-A1UCA型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM2-A1UCA型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • ボタンフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ボタンフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    重量パネル取付用のクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。4点留めで最大180kgf(せん断荷重)まで対応可能です。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。面付・埋込の両方に対応し、オス・メスクリップは壁側/パネル側を選ばず使用できます。
  • キャビネット吊補助金具 IT6400型 LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊補助金具 IT6400型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • DCコネクター付プッシュOFFスイッチ LAMP(スガツネ工業)

    DCコネクター付プッシュOFFスイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
    長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
  • 連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    連結補助治具 オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1本
    3日以内出荷
    連結補助治具で簡単に芯出しができます。
    オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
    材料ステンレス鋼(SUS304)
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm