カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。色ブラックB26L144H40L1100h129P122材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9008-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.5
フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00020
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
LEDタフライト SL-TGH型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個6日以内出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G
LAMP(スガツネ工業)¥479税込¥5271個翌々日出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2
LAMP(スガツネ工業)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷用途1台または2台同時昇降運転専用品名フットスイッチ対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED
LAMP(スガツネ工業)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷用途上下操作に加え9種類の高さを記憶品名ハンドセット(LED表示付き)コード長さ(m)約1.5対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷用途2台の昇降装置を同時または個別に操作品名ハンドセットコード長さ(m)約1.8対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。使用温度範囲(℃)-40~ 60電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)消費電力(W)7.2吸着力(N)5341電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック 取付ブラケット ZA-32/62CLM ZA-32/62CLM
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS
LAMP(スガツネ工業)¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS
LAMP(スガツネ工業)¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS
LAMP(スガツネ工業)¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-96
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。L102質量(g)59P96仕上Zwei L仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-32
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。L38質量(g)34P32仕上Zwei L仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-192
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。L198質量(g)100P192仕上Zwei L仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。質量(g)36L150L227D41H325L325t9.5d14.4H225H160仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245d27寸法P135寸法P245
ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。質量(g)51仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245
ステンレス鋼製ハンドル 980640 980640
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。質量(g)23仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。質量(g)21L138L218D31H319.5L324.5t10d14H219H144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196d26.2寸法P128寸法P234
アルミ合金製ハンドル 213-0515型 213-0515-96-00500
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。・人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。L517P500仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00128
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。L138P128仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00160
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。L170P160仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00112
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。L122P112仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
アルミ合金製ハンドル 213-0516.96-00100 213-0516-96-00100
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270T
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)d9W158L302H76質量(g)1330D26CR9.5S10h50P270仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS316)推奨ねじM8
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-50M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷L50H22質量(g)22P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷L50H22質量(g)26P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷L110H24質量(g)65P104仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)