カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
44ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。縦使い(横開き)の参考扉質量:扉質量10kg(扉サイズW900×H1800×t252個使いピッチ990mm3万回開閉の場合)用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック質量(g)101.1使用温度(℃)0~ 50トルク値N・m(kgf・cm)1.6±13%(16.3±13%)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド KA-A1型専用
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
モニター昇降ユニット KA-A4型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。仕様chemSHERPAに対応付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12材質鋼耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。仕様穴無し仕様質量(kg)0.1色ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
棚板・棚柱セット 4段
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1組6日以内出荷棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。仕様4段付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本材質アルミ(棚柱)質量(kg)5色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820型番SKTA型
棚板・棚柱セット 2段
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1組6日以内出荷棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。仕様2段付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本材質アルミ(棚柱)質量(kg)3色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:580、B:600、C:620型番SKTA型
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。仕様AP-DM型用質量(kg)0.1色ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
フリーリフトロック
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
フリーリフトロック アシスト機能付
LAMP(スガツネ工業)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。用途医療機器など適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
室内折戸用ソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下色ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
ガラスドア用戸当り 板付きナット オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個5日以内出荷天井付け用の戸当りのオプション品です。材質鋼色シルバー(有色クロメート処理)質量(g)25050本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
ガラスドア用戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
人感センサースイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。色ホワイト質量(g)70定格消費電力(W)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7最大電力(W)120
ステンレス 手すり用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。手すりの高さを±5mmで調整することができます。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー耐荷重N(kgf)122耐荷重(N)1200適合ガラス厚(mm)8~26
ステンレス 手すり用ブラケット 専用工具:ポイントフィックス部のしめつけ用 別売品
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷丸パイプの手すりを取り付けるブラケットの、しめつけ用専用工具です。色ブラック質量(g)45本体寸法(cm)W5×H0.5×D10
スライド収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷面付のスライド収納フックです。天板下に取り付けられます。本体の厚みが薄い為、省スペースです。フックのスライド時には程よい抵抗感があり、意図せずフックが飛び出しません。オープンテラス、オフィス、店舗などに。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)50耐荷重N(kgf)10.2耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W8.5×H2.3×D5.7
2軸アシストトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。種別90°角度規制プレート材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g/セット)26.3RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。質量(g)2820RoHS指令(10物質対応)対応
2軸アシストトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
アシストトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
マルチワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番。コーナー蝶番。裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。用途OA機器、医療機器、液晶モニター質量(g)125トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)RoHS指令(10物質対応)対応
垂直収納扉金物 ALT-2V-5
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。扉がゆっくりと静かに閉まります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥44,980~税込¥49,478~1セット(2本)4日以内出荷ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
ステンレス製キャッチ付平蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173色シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
スイッチ・コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。色ライトグレー質量(g)135適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)700以下適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個6日以内出荷・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。L51
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個6日以内出荷・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。L31
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個6日以内出荷・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。L61
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個6日以内出荷・豊富なサイズを取り揃えております。H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230