カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
掘込引手 3512型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11
引き戸用エアダンパー 受座
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥51税込¥561個4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミド色グレー質量(g)2
引き戸用エアダンパー S-20220 受座
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。材質ポリアセタール色ブラック仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481組当日出荷扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。適合扉厚(mm)33~42適合扉高さ(mm)2300以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
ランプ印 堀込レバーハンドル
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
ランプ印 平角取手
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき高さ(mm)24付属品十字穴付トラス小ねじM4×28質量(g)86グリップ径(Φmm)13.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC
LAMP(スガツネ工業)¥34税込¥371個7日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)0.9種類エンドキャップアズワン品番64-6792-58
ランプ印 棚受取付金具木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
ランプ印 引戸面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801仕上サテン仕上
ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAW型 ダブルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷から14日以内出荷オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。吊下荷重N(kgf)68.6~78.4(7~8)質量(kg)11付属品皿木ねじ4.1×32
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。ベルト長さ(m)2
ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式付属品六角棒スパナ呼2.5材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
ランプ印 ベビーガード
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個4日以内出荷流し台キャビネット、引き出しなど、貴重品・危険物などが収納されている箇所に取り付けて扉を開けにくくします。ねじを止めるだけで簡単に取り付けできます。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×10質量(g)20種類その他長さL(mm)56幅W(mm)30
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個4日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。用途扉材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色ホワイト質量(g)29種類プッシュラッチ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
ランプ印 フックボード
LAMP(スガツネ工業)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷シリーズHEWIシリーズ材質鋼+アルミ合金付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(色:ゴールド、シルバー)質量(g)120種類多連奥行(mm)33取付け方法壁付け耐荷重(N)58.8吊下荷重N(kgf)58.8N/1ヶ所(6kgf/1ヶ所)
ランプ印 フックA
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
ランプ印 ビニールハンドル PS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から5日以内出荷使用時はハンドルを引き出せます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(取手)塩ビ高さ(mm)11色グレー、ブラック(ツートンカラー)仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)材質(カバー)鋼推奨ねじ木ねじ呼び5.5取手ハンドル材質(補強板)鋼
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 セーフラッチ G25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
ランプ印 セーフラッチ B211型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ランプ印 スライドラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷から5日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。用途収納キャビネット材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。付属品六角棒スパナ(非常解錠用)材質ABS樹脂色ブラック
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状オーバル型色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン形状オーバル型色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 楕円戸引手
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。本品は手掛かりがありません。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上幅(mm)40全長(mm)150高さ(mm)10質量(g)30種類楕円戸引手仕上ヘアライン仕上取付穴深さ(mm)9.5
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ形状角型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
ランプ印 スチールウッド丸つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質天然木材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工)質量(g)8種類つまみ仕上素地みがき(特殊樹脂加工)高さT(mm)21
ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下種類ガラス丁番形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅
ランプ印 アクセサリーボックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。用途ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。材質AS色スモークブルー
100シリーズ ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥77~税込¥85~1個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。シリーズランプ印 100シリーズ材質ポリアミド色アイボリー種類関連部品
ジョイントパイプ
LAMP(スガツネ工業)¥26税込¥291個4日以内出荷締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。材質鋼材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理