絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検知管 #114 1-ブタノール TGK(東京硝子器械)

    検知管 #114 1-ブタノール

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1箱(10回分)
    9日以内出荷
    測定範囲(mg/L)10-150TGK品番169-80-04-28使用検知管名114 1-ブタノール許容濃度(mg/L)50(J、US)25(E)目盛範囲(mg/L)(10)-150有効期限(年)3吸引回数(n)(3)対象ガス1-ブタノール
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#9

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目盛範囲1.180~1.240仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#5 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#5

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目盛範囲0.940~1.000仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#3 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#3

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    目盛範囲0.820~0.880仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#2 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#2

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    目盛範囲0.760~0.820仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-02番号2
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#10 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#10

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目盛範囲1.240~1.300仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • 温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-707

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    型式TCE-707TGK品番919-72-06-11タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
  • 上皿天びん用分銅 5g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 5g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    436税込480
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)5TGK品番738-65-53-29
  • 上皿天びん用分銅 20mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 20mg 単品

    TGK(東京硝子器械)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    形状板状質量(mg)20TGK品番738-65-53-22
  • 上皿天びん 200g 分銅付き TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん 200g 分銅付き

    TGK(東京硝子器械)
    18,900税込20,790
    1個
    欠品中
    種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)200読取(mg)200計量皿寸法(Φmm)80×10HTGK品番738-65-51-02計量皿形状ひょう量単位g
  • 化学天びん用分銅 1mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    化学天びん用分銅 1mg 単品

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    質量(mg)1TGK品番738-65-53-51
  • 吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)

    吸気管 BSメッキ製

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真鍮、メッキ仕様M20×P1
  • 攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-04スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。品名かい十字R
  • 試験管ミキサー TGK(東京硝子器械)

    試験管ミキサー

    TGK(東京硝子器械)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
    回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転調節ツマミ形
  • Fine 多連式スターラー F-626N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-626N

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷
    DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
    質量(kg)5外形寸法(mm)456×336×57HTGK品番692-63-08-04型式F-626N種類6連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
  • Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-202

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
    TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
  • Fineウォーターバス FWB-21B TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス FWB-21B

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    ヒーター容量(W)750TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コード温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器 FHP-201

    TGK(東京硝子器械)
    55,900税込61,490
    1個
    4日以内出荷
    型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
    TGK品番000-60-93-01質量(kg)1.6電源AC95~240V 50/60Hz温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)制御方式PID制御センサータイプK熱電対本体寸法(mm)高さ155温度調節精度±0.3%FS
  • マントルヒーター P 20Φ×500L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×500L

    TGK(東京硝子器械)
    19,700税込21,670
    1個
    15日以内出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    電熱容量(W)200スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)500形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-04仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • フレキシブルマントルヒーター FN-A TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルマントルヒーター FN-A

    TGK(東京硝子器械)
    16,100税込17,710
    1個
    8日以内出荷
    電熱容量(W)200スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ容量(L)0.5以下用TGK品番603-60-56-01型式FN-A仕様AC100V
  • フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FHU

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様AC100V 最高温度:400℃
  • Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)

    Fine 投込みヒーター FPH

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    41,400税込45,540
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
    仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
  • テストプローブ フック型 #018 TGK(東京硝子器械)

    テストプローブ フック型 #018

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    検査、微調整などにご使用ください。
    TGK品番990-58-24-62型式018摘要フック型
  • 真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
    材質PP製
  • デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用Oリング

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様材質:ネオプレン
  • ミニカート NMC TGK(東京硝子器械)

    ミニカート NMC

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    4日以内出荷
    仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス・対角ストッパー付き
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TGK(東京硝子器械)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    98,600税込108,460
    1個
    5日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)50材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-18A SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    4日以内出荷
    型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
    締付範囲(Φmm)10~18TGK品番561-54-66-02
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    締付範囲(Φmm)10~20仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ T-13A

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
    締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ スチール製

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    材質スチールTGK品番561-55-17-52摘要外径13Φmm
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
  • ピペット自動洗浄器用かご 特中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用かご 特中

    TGK(東京硝子器械)
    7,390税込8,129
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-14種類特中(中長)外径×高さH(Φmm×mm)144×600H
  • ピペット自動洗浄器用かご 中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用かご 中

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-15種類外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
  • ピペット自動洗浄器セット 小 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 小

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-03種類小セット内径×高さH(Φmm×mm)125×500