カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(197)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(56)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(23)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(57)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。共通29/17板直径(Φmm)30最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
マイクロVバイアル目盛付
TGK(東京硝子器械)¥37,980~税込¥41,778~1ケース(12本)8日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
水道法試験管
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。材質硬質ガラス目盛あり
バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681箱4日以内出荷仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
ナイロンシリンジフィルター NY025022 百入
TGK(東京硝子器械)¥8,198税込¥9,0181箱6日以内出荷親水性・有機溶剤・水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)0.22
トーヨーポンプBD型 灯油用
TGK(東京硝子器械)¥509税込¥5601本4日以内出荷トーヨーポンプのベストセラーです。もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます。材質ポリエチレン色レッドタイプサイフォンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×630流量(L/min)6.5
セラミックピンセット TP-CK-20
TGK(東京硝子器械)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。先端寸法(mm)L50.0材質(柄部)ガラス入りポリアセタール
カラーチューブクランプ M 白 10入
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691袋6日以内出荷親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。チューブ種類での色分けができます。オートクレーブ滅菌も可能です。材質PP寸法(mm)幅:24.0 ・長さ:37.5 チューブ差込の幅:19色白サイズM適合外径(Φmm)チューブ:11.5 ※フック開放時の数値です。入数(個)10
PTFEシリンジフィルター PTFE025500 100入
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)5
PTFEシリンジフィルター PTFE013045 100入
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ13孔径(Φμm)0.45
カラーテープ 巾15mm 5m巻 茶色
TGK(東京硝子器械)¥569税込¥6261巻8日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色茶寸法W15mm×L5m
カラーテープ 巾20mm 5m巻 緑色
TGK(東京硝子器械)¥859税込¥9451巻欠品中のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色緑寸法W20mm×L5m
シリコンドレッジ 小
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷200℃の高温中でも長時間使用に耐えられる抜群の耐熱性。-30℃の低温下でも弾力を失わない耐冷性。ズッシリとした重量感とにぎり部の工夫による抜群の使いよさ。シリコンゴムの一体成型による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性。料理時のマナ板の水切りに最適。柄のないゴムヘラとして使いやすく広範囲に利用できます。種類小幅W×全長(mm)ヘラ125×90
スチロール角型ケース No.30 10個入
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781箱7日以内出荷TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
工業用注射器 100mL
TGK(東京硝子器械)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
静電気防止バッグ オープン型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥3,198~税込¥3,518~1袋4日以内出荷から12日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプオープン型
ファインテクノ手袋 ラテックス100枚
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781箱(100枚)3日以内出荷追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)タイプパウダーフリー、左右兼用入数(枚)100全長(cm)約29エンボス加工指先エンボス加工
FTラテックス手袋 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。用途半導体・医療関連適合パウダーフリー/左右兼用材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)入数(枚)100全長(cm)24
FTラテックス手袋ロング 300mm 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)3日以内出荷着衣からの塵を防止するロングタイプ。適合パウダーフリー材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部)入数(枚)100全長(cm)30
ストライク指サック すべり止め付 100本
TGK(東京硝子器械)¥1,490税込¥1,6391袋(100個)4日以内出荷作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。 肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。厚さ(mm)0.42タイプすべり止め付き 一般タイプ入数(枚)100
チップケース PMMA製
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。 取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。材質PMMA(アクリル樹脂)本体寸法(mm)170×180×220H
標本用封入剤 NEW MX
TGK(東京硝子器械)¥1,790~税込¥1,969~1本5日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。粘度590mPa・S.
ポリエチレンエプロン 10枚入
TGK(東京硝子器械)¥899~税込¥989~1袋4日以内出荷耐久性に優れた厚手のポリエチレン製で、透けにくく、めくれ上がりにくい。 食品加工、水産、盛り付け作業、軽作業等、様々なシーンでご使用いただけます。 ホワイト・ブルーの2色展開。 1枚ずつ折りたたんでいるので、取り出しやすい。 衣服にまとわりつきにくいエンボス加工。 食品衛生法適合仕様食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)幅(cm)65
3Dサージカルマスク 60枚
TGK(東京硝子器械)¥1,590税込¥1,7491箱(60枚)4日以内出荷高密度フィルターを採用。微細繊維ノ高密度静電フィルターが、花粉はもちろん、空気中の微粒子や、ウイルス飛沫を99%捕集し、侵入を防ぎます。又、PM2.5の対応にも安心です。 立体構造で顔にピッタリフィット。サイドもあごも隙間をつくらず、ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。口元に空間ができることで、息苦しさを解消します。 耳かけ部に伸縮性の素材を使用しています。 フィルター捕集効率試験実施:(一財)カケンテストセンター花粉捕集率:99%PFE(微粒子捕集効率:0.1μm):99%VFE(ウイルス飛沫捕集効率:平均3μm):99%BFE(バクテリア飛沫捕集効率:平均3μm):99%材質本体・フィルタ部(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル)、耳ひも部(ポリプロピレン)形状立体型色白入数(枚)60対象風邪・花粉・ほこり等ひもタイプ耳ひも
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプT熱電対素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m