カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
19ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

試験管立てPP
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。寸法(mm)200×55仕様オートクレーブ可能
角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
TGK(東京硝子器械)¥31,136~税込¥34,250~1個4日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥5,940税込¥6,5341個4日以内出荷容量(L)2TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。肉厚(mm)1.0
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
燃焼ボート用カバー C型 100個入
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷TGK品番696-30-42-03長さ(mm)60スペースCC品名C型外幅×内幅(mm)19×14.5
丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個4日以内出荷電子部品、電子材料などの焼成用容器。外形寸法(mm)120用TGK品番129-31-74-14スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120RC
丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC
TGK(東京硝子器械)¥6,690税込¥7,3591個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。外寸法(Φmm)150用TGK品番129-31-79-29品番997-150RC
アルミナ丸型匣鉢のみ 90R
TGK(東京硝子器械)¥4,490税込¥4,9391個10日以内出荷外径×高さH(Φmm×mm)90×50HTGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R
TGK(東京硝子器械)¥12,500税込¥13,7501個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。外形寸法(mm)150×50HTGK品番129-31-79-24品番997-150R
角型匣鉢のみ ACE997-150S
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。縦×横×高さH(mm)150×150×50HTGK品番129-31-80-24品番997-150S
角型匣鉢のみ ACE997-100S
TGK(東京硝子器械)¥8,490税込¥9,3391個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。縦×横×高さH(mm)100×100×50HTGK品番129-31-80-22品番997-100S
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
ポリキャップ36HD 20.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。穴径(μm)20TGK品番996-40-93-50品名ポリキャップ 36HD
石英ろ紙 円形 QM
TGK(東京硝子器械)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか3日以内出荷から10日以内出荷大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
フィルターユニット受器
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1セット(12個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
フィルターホルダー
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
ラブトップクーラー
TGK(東京硝子器械)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
システム100クライオボックス
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。TGK品番602-21-50-12寸法(mm)133×133×51
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
非帯電袋300×450 100μm
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE
ハイテックバッグエース
TGK(東京硝子器械)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか8日以内出荷融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
コンテナ用中仕切り板
TGK(東京硝子器械)¥359~税込¥395~1個当日出荷中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。色ブルー材質PP(ポリプロピレン)
強化びん PP
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から8日以内出荷20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
活栓付き角型びん PP製
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本8日以内出荷溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ドロッパーボトル 5色Cap×5
TGK(東京硝子器械)¥7,598~税込¥8,358~1ケース(5色×5個)8日以内出荷試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
デュワーびん 高密度PE製
TGK(東京硝子器械)¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から8日以内出荷フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。