カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

ユニバーサルpH試験紙 book
TGK(東京硝子器械)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20枚×10冊)3日以内出荷から4日以内出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
Fine微量真空乾燥器
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。仕様減圧可能範囲:0.1MPaTGK品番692-61-21-55質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード温度範囲(℃)室温+5~Max.200ヒーター(W)200温度精度±0.1℃本体外形寸法(mm)287×222×154Hベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120温度調節デジタル表示PID制御ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴プレート寸法(Φmm)105(平面部)
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fine水槽用恒温器
TGK(東京硝子器械)¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
Fineホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
NEWスリーワンモーター DC形
TGK(東京硝子器械)¥147,000税込¥161,7001台3日以内出荷新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
NEWスリーワンモーター
TGK(東京硝子器械)¥137,000税込¥150,7001台3日以内出荷新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
Fineオイルバス
TGK(東京硝子器械)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
Fine 過昇防止付き温度調節器
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。TGK品番692-60-93-02センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ165本体寸法(mm)幅85
Fine 過昇防止器センサータイプ
TGK(東京硝子器械)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
Fine オイルバス
TGK(東京硝子器械)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
Fine温度調節器 FHP-301N
TGK(東京硝子器械)¥43,100税込¥47,4101本4日以内出荷K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行174本体寸法(mm)高さ146使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)本体寸法(mm)幅110温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
Fineミクロスパーテル FEPコート
TGK(東京硝子器械)¥1,881~税込¥2,069~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。材質(本体)SUS304
Fine 窒化珪素ボール
TGK(東京硝子器械)¥64,900~税込¥71,390~1個(1kg)102日以内出荷従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
Fine 共通空気冷却器
TGK(東京硝子器械)¥5,643~税込¥6,207~1個3日以内出荷から17日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
地下水サンプラー
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本4日以内出荷から50日以内出荷最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
セーフティバイザー
TGK(東京硝子器械)¥5,198税込¥5,7181箱4日以内出荷作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
比重びん ハバード型
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
水質比色測定器 高濃度残留塩素
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
界線スライド S6118 100枚
TGK(東京硝子器械)¥20,900税込¥22,9901個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6117 50枚
TGK(東京硝子器械)¥24,900税込¥27,3901個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-15厚さ(mm)1.0~1.2品番S6117品種格子線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6114 100枚
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-12厚さ(mm)1.0~1.2品番S6114品種縦線、枠なし小箱入数(枚)100
井戸用採水器 IS-400
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。採水量(mL)400TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40
検知管 #72 エチルメルカプタン
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷測定範囲(mg/L)0.5-120TGK品番169-80-04-04使用検知管名72 エチルメルカプタン許容濃度(mg/L)0.5(US)目盛範囲(mg/L)5-120有効期限(年)3吸引回数(n)(1)-10対象ガスエチルメルカプタン
検知管 #6L 水蒸気
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷測定範囲(mg/L)0.05-2mg/lTGK品番169-80-03-31使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
検知管 #1LM 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷測定範囲(mg/L)25-2000TGK品番169-80-03-62使用検知管名1LM 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)50-1000有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガス一酸化炭素
検知管 #1LK 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷測定範囲(mg/L)5-600TGK品番169-80-03-63使用検知管名1LK 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、1、(3)対象ガス一酸化炭素
検知管 #1La 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷測定範囲(mg/L)8-1000TGK品番169-80-03-06使用検知管名1La 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)25-500有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-3対象ガス一酸化炭素
検知管 #1HH 一酸化炭素
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷測定範囲(mg/L)1-40%TGK品番169-80-03-01使用検知管名1HH 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)2-40%有効期限(年)3吸引回数(n)(0.5)、(1)対象ガス一酸化炭素
検知管 #19LA アルシン
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個9日以内出荷測定範囲(mg/L)0.04-10TGK品番169-80-03-71使用検知管名19LA アルシン許容濃度(mg/L)0.01(J)目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5有効期限(年)2吸引回数(n)1、3、(5)、10対象ガスアルシン
検知管 #140 脂肪族炭化水素系
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷測定範囲(mg/L)6-3000TGK品番169-80-05-26使用検知管名140 脂肪族炭化水素系許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)20-1000有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガス脂肪族炭化水素系