絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)

    ユニオン・ティ PFA

    TGK(東京硝子器械)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE三方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    42,900税込47,190
    1個
    5日以内出荷
    三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)

    TFハーフ雄チューブジョイント

    TGK(東京硝子器械)
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
    材質PTFE
  • ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)

    ピンセット PTFE製 ガイド付

    TGK(東京硝子器械)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
    先端形状先平
  • 木製ブロック台 大 100個入 TGK(東京硝子器械)

    木製ブロック台 大 100個入

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パラフィン用
    仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-03材質木製寸法(mm)30×22×15H種類ケース入数(個)100
  • 共通連結管 枝付 上向 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管 枝付 上向

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角度(°)約20
  • 共通短形縮小アダプター TGK(東京硝子器械)

    共通短形縮小アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
  • 透明連結管下向分留用 15-15 TGK(東京硝子器械)

    透明連結管下向分留用 15-15

    TGK(東京硝子器械)
    11,979税込13,177
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番330-13-83-25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25下部透明共通15/25
  • 共通連結管ト字管 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管ト字管

    TGK(東京硝子器械)
    9,603税込10,563
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通減圧用アダプター TGK(東京硝子器械)

    共通減圧用アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    7,029税込7,732
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fine 共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通球入冷却器

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    13,860税込15,246
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • F透明共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)

    F透明共通二口ナスフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    12,276税込13,504
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    側管透明共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • チップ 101~1000μL青 #111 TGK(東京硝子器械)

    チップ 101~1000μL青 #111

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個(1000バルク包)
    当日出荷
    容量(μL)101~1000仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111適合略号E、G、S、F
  • 除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 1L

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    TGK品番656-12-26-03容量(L)1
  • 規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)

    規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
  • マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル瓶

    TGK(東京硝子器械)
    32,900税込36,190
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
    底形状円錐状(V底)
  • 分解びん キャップ付 TGK(東京硝子器械)

    分解びん キャップ付

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ可
    材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
  • 静電気防止バッグ ジッパー型 百枚 TGK(東京硝子器械)

    静電気防止バッグ ジッパー型 百枚

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1袋
    4日以内出荷
    袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
    タイプジッパー型仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
  • FTラテックス手袋 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    FTラテックス手袋 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
    用途半導体・医療関連材質天然ゴムラテックス適合パウダーフリー/左右兼用厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)入数(枚)100全長(cm)24
  • FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入 TGK(東京硝子器械)

    FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
    適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
  • シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)

    シース熱電対 M4端子付

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から25日以内出荷
    フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
  • 標本用封入剤 NEW MX TGK(東京硝子器械)

    標本用封入剤 NEW MX

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1本
    5日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    粘度590mPa・S.
  • ポリエチレンエプロン 10枚入 TGK(東京硝子器械)

    ポリエチレンエプロン 10枚入

    TGK(東京硝子器械)
    899税込989
    1袋
    4日以内出荷
    耐久性に優れた厚手のポリエチレン製で、透けにくく、めくれ上がりにくい。 食品加工、水産、盛り付け作業、軽作業等、様々なシーンでご使用いただけます。 ホワイト・ブルーの2色展開。 1枚ずつ折りたたんでいるので、取り出しやすい。 衣服にまとわりつきにくいエンボス加工。 食品衛生法適合
    材質ポリエチレン(PE)仕様食品衛生法適合幅(cm)65
  • 撥水ISガウン122 FR-122 10枚 TGK(東京硝子器械)

    撥水ISガウン122 FR-122 10枚

    TGK(東京硝子器械)
    2,690税込2,959
    1袋
    4日以内出荷
    体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。 背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。 袖口はやわらかいニット素材を採用しています。 襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。 未滅菌。
    サイズフリー前中心丈(cm)約110身幅(cm)約70ブルー材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン袖丈(cm)約56仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2対象男女兼用
  • Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット

    TGK(東京硝子器械)
    439税込483
    1組
    当日出荷
    ガラス製、目盛付き。
  • ミニP型シャーレ 10組入 TGK(東京硝子器械)

    ミニP型シャーレ 10組入

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1箱
    4日以内出荷から35日以内出荷
    身の高さ(mm)12材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板
  • シャーレ マークなし TGK(東京硝子器械)

    シャーレ マークなし

    TGK(東京硝子器械)
    829税込912
    1組
    4日以内出荷
    底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
    滅菌乾熱滅菌可材質板ガラス
  • Fine pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)

    Fine pH標準液 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量(mL)500
  • ノバライトスポンジ TGK(東京硝子器械)

    ノバライトスポンジ

    TGK(東京硝子器械)
    3,490税込3,839
    1個
    6日以内出荷
    ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。 ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
    本体寸法(mm)100×150×13洗浄度クラス100~100000対応オートクレーブ可
  • ビュレット台用支柱 9Φ×600mm TGK(東京硝子器械)

    ビュレット台用支柱 9Φ×600mm

    TGK(東京硝子器械)
    4,000税込4,400
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ9×600材質金属製メッキ
  • 規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本 TGK(東京硝子器械)

    規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
    規格No.6容量(mL)55胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74全高(mm)74胴径(Φmm)40.5色(キャップ)中栓あり
  • JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル細口

    TGK(東京硝子器械)
    74税込81
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
  • メッシュインナー手袋フレシェリー半指10双 TGK(東京硝子器械)

    メッシュインナー手袋フレシェリー半指10双

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    汗や湿気を吸収・発散してゴム手袋のムレやベタツキを軽減し、ゴム手袋の脱着がスムーズ 親水性のナイロン系を使用しているためポリエステルと比較して、吸水性が優れています。 汗による手荒れを予防しますので、特に女性にお薦めです。 縦・横自在に伸びて、手にフィット。
    サイズフリー材質ナイロン92%、ポリウレタン8%タイプリバーシブル左右両用入数(双)10全長(cm)約15
  • ゴムWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)

    ゴムWキャップ 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    871税込958
    1袋
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない乳白
  • シリコンスポンジひも TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも

    TGK(東京硝子器械)
    289税込318
    1本(1m)
    13日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
    硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m

    TGK(東京硝子器械)
    7,990税込8,789
    1個
    6日以内出荷
    線径(Φmm)0.6導体抵抗3.8200±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)40
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#13 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#13

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    目盛範囲1.420~1.480仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13
  • ガラスロート 硬質 60mm TGK(東京硝子器械)

    ガラスロート 硬質 60mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ガラス(ガス吹き)寸法(mm)足外径×足長:Φ8×L65口内径(Φmm)60
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
    トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9