カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

Fine 多連式スターラー F-624N
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。質量(kg)3.8外形寸法(mm)306×336×57HTGK品番692-63-08-03型式F-624N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
オイルバスFWB-240 保護シート付
TGK(東京硝子器械)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
防水コードヒーター
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷から5日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
耐酸石英ヒーター Q112F
TGK(東京硝子器械)¥28,900税込¥31,7901個17日以内出荷高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
マントルヒーター P 20Φ×200L
TGK(東京硝子器械)¥11,600税込¥12,7601個3日以内出荷柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について電熱容量(W)120スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)200形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-02仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
マントルヒーター P 20Φ×100L
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
ボーダーラベル
TGK(東京硝子器械)¥2,970~税込¥3,267~1ロール(200枚)ほか当日出荷から3日以内出荷色は白地に赤(Red)、または青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。仕様台紙付き・長さ:5m
小炎付きバーナー
TGK(東京硝子器械)¥8,653税込¥9,5181個9日以内出荷親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
アルミナ丸型匣鉢のみ 60R
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷外径×高さH(Φmm×mm)60×35HTGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
アルミナ丸型匣鉢のみ 120R
TGK(東京硝子器械)¥5,790税込¥6,3691個当日出荷外径×高さH(Φmm×mm)120×50HTGK品番129-31-74-04材質アルミナ純度:>97%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120R耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S
TGK(東京硝子器械)¥9,490~税込¥10,439~1個当日出荷から6日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
バイセル 6個入
TGK(東京硝子器械)¥19,900税込¥21,8901ケース(6個)4日以内出荷動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
ピンセットケース 10本用
TGK(東京硝子器械)¥9,590税込¥10,5491個当日出荷用途別の保管に適しています。仕様収納本数:10本・材質:アクリルTGK品番907-25-23-01外形寸法(mm)275×211×36H収納ピンセット長さ(mm)110~190
ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691箱(100本)3日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。全長(mm)130TGK品番734-25-25-01型式72042摘要未滅菌規格一般医療機器クラスⅠケース入数(本)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017医薬品医療機器等法一般医療機器
ネオパックス
TGK(東京硝子器械)¥5,742~税込¥6,316~1個8日以内出荷特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚
TGK(東京硝子器械)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き
フッ素加工活栓付角型びん
TGK(東京硝子器械)¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)フッ素加工HDPE目盛あり材質(キャップ)ポリプロピレンボトル形状角型取手あり
攪拌子十字切込型 9Φ×6H
TGK(東京硝子器械)¥455税込¥5011個当日出荷用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。TGK品番007-17-34-51
PTFE三方バルブ圧入型
TGK(東京硝子器械)¥42,900税込¥47,1901個5日以内出荷三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
木製ブロック台 大 100個入
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パラフィン用仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-03材質木製寸法(mm)30×22×15H種類大ケース入数(個)100
共通短形縮小アダプター
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。