カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
「ge58na」の検索結果

GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
PEN 基本タイプ 漏電
日東工業¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷PEN 基本タイプ用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹漏電
日東工業¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷主幹 漏電ブレーカ用途基本タイプ深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電
日東工業¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷(PEN-H2)非常回路付(2回路)用途電灯分電盤深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P 1E 20A![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505521-260819-02.jpg)
[ENA] 基本タイプ 漏電
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電
日東工業¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-02.jpg)
[ENA] 基本タイプ 漏電
日東工業¥76,980税込¥84,6781台30日以内出荷色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数8予備回路数0主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)適合キャビネットB12-55C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/500/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電
日東工業¥94,980税込¥104,4781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)
[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電
日東工業¥85,980税込¥94,5781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電
日東工業¥89,980税込¥98,9781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電
日東工業¥97,980税込¥107,7781台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電
日東工業¥80,980税込¥89,0781台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A





















![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505521-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)