カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥81,980税込¥90,1781箱(50巻)7日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30色ブラック長さ(m)2
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥56,980税込¥62,6781箱(12巻)19日以内出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様手で切断可能材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.12色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥59,980~税込¥65,978~1箱(12巻)ほか19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか19日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
両面テープ(シリコーン接着用)
日東電工(旧:Permacel)¥46,980~税込¥51,678~1箱(24巻)ほか9日以内出荷から19日以内出荷シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085色クリア長さ(m)20
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(30巻)19日以内出荷タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。用途重量物の結束・梱包に。仕様切断にはカッターが必要材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.18色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/25mm)1814引張強度(N/10mm)725.6粘着力(N/25mm)9.75
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)
日東電工(旧:Permacel)¥54,980~税込¥60,478~1巻ほか4日以内出荷から19日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。色グレー長さ(m)10
粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷工場内の床、作業台の清掃用に適しています。取付可能対象1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番9-5011-03幅×長さ(mm)対応:320×990
机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。材質PET不織布タイプ机上・床用寸法(幅Wmm×長さLm)320×20接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)Φ38アズワン品番9-5010-20
建築部材仮止め両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(20巻)34日以内出荷住宅内装仕上げ材の仮止め幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥46,980~税込¥51,678~1箱(4巻)ほか翌々日出荷から31日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
フォーム基材両面テープ No.5713
日東電工(旧:Permacel)¥89,980~税込¥98,978~1巻(30巻)ほか31日以内出荷柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス)主なワークパーツ
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥86,980税込¥95,6781巻翌々日出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
汎用接着両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥49,980~税込¥54,978~1箱(4巻)ほか翌々日出荷から31日以内出荷フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
油面接着用低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥101,900税込¥112,0901箱(12巻)7日以内出荷OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せRoHS指令(10物質対応)対応適合用途油面主なワークパーツ
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781セット(12個)翌々日出荷トラスコ品番816-0243質量(g)600主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781セット(12個)翌々日出荷トラスコ品番816-0242質量(g)600主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781セット(12個)翌々日出荷トラスコ品番816-0245質量(g)600主な用途表示・安全用
エレップツール S-2000 10本入り
日東電工(旧:Permacel)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体トラスコ品番816-0216繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF1000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)4日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0211RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF100 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801セット(25個)7日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0210繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナー F500 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801セット(25個)7日以内出荷テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0214繰り返し・詰め替え対応
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(120巻)翌々日出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定トラスコ品番818-0138材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)10厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.9
ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(12巻)30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥41,980~税込¥46,178~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥79,980~税込¥87,978~1巻ほか25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(2巻)ほか25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(12巻)ほか24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか6日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥47,980~税込¥52,778~1箱(3巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥289,800税込¥318,7801箱(130巻)50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。トラスコ品番405-5111材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥229,800~税込¥252,780~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(48巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥58,980税込¥64,8781箱(72巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)29厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥75,980~税込¥83,578~1箱(104巻)ほか10日以内出荷から24日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.12色白長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/25mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1箱(2巻)ほか25日以内出荷塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055色白長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥83,980税込¥92,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥6,898~税込¥7,588~1巻ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200