カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 日東電工(旧:Permacel)のすべての商品
特価

NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥83,980税込¥92,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥6,898~税込¥7,588~1巻ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980~税込¥54,978~1箱(22巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
布両面粘着テープ No.523N
日東電工(旧:Permacel)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2巻)ほか24日以内出荷布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1箱(3巻)ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800~税込¥153,780~1箱(2巻)ほか25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(30巻)10日以内出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3725材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095色段ボール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(90巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥169,800税込¥186,7801箱(3巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6431材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥37,980~税込¥41,778~1箱(2巻)ほか24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)6
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥73,980~税込¥81,378~1箱(12巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(3巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1箱(90巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(6巻)ほか24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥109,800~税込¥120,780~1箱(8巻)ほか25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥74,980~税込¥82,478~1箱(48巻)ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥35,980~税込¥39,578~1箱(6巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤)
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8356材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)20厚さ(mm)0.06色褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800~税込¥274,780~1箱(120巻)ほか50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94
防水気密テープ 全天テープ LA-NL
日東電工(旧:Permacel)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷粗面接着性が良好です。低温での貼り付け性が良好です。気体透過性が少ないです。防水性が良好です。用途断熱材の接合部の防水気密に。防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。開口部周りの防水気密に。
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
日東電工(旧:Permacel)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781巻10日以内出荷製造段階から有機溶剤を使用していない製品です。はく離作業が容易です。低温接着性に優れています。軽加工用に適しています。用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0362材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020厚さ(mm)0.06色ライトブルー長さ(m)200粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)15
金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(7巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番124-5152幅(mm)300厚さ(mm)0.06色クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9
金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(2巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0360材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020色クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.7引張強度(N/10mm)12.5
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥68,980~税込¥75,878~1箱(16巻)ほか10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥79,980~税込¥87,978~1箱(2巻)ほか25日以内出荷塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055色白長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(7巻)25日以内出荷弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番450-0921幅(mm)250厚さ(mm)0.07色ライトブルー長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥66,980~税込¥73,678~1箱(32巻)ほか6日以内出荷から25日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(2巻)24日以内出荷貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)1020厚さ(mm)0.12色白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥1,798税込¥1,9781パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番552-0437材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色アイボリー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.1
布着色テープ No.756
日東電工(旧:Permacel)¥56,980税込¥62,6781箱(18巻)10日以内出荷用途により色を使い分けることが可能です。用途梱包用仕様手で切断可能材質基材:スフモス、粘着剤:ゴム系幅(mm)100厚さ(mm)0.23長さ(m)25粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)74.5
布両面粘着テープ No.523N
日東電工(旧:Permacel)¥28,980~税込¥31,878~1巻ほか24日以内出荷布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800~税込¥153,780~1箱(6巻)ほか25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(30巻)10日以内出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3724材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095色透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
全天テープ NO.6922-NL
日東電工(旧:Permacel)¥33,980~税込¥37,378~1箱(8巻)ほか10日以内出荷段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.5長さ(m)20粘着力(N/10mm)9.4