ねじ・ボルト・釘 (20) カテゴリ: ねじ・ボルト・釘/素材ブランド: 由良産商すべて解除
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 (10件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
ステンレスフランジボタン 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質 SUS304相当 強度 A2-50相当 引張強度(N/mm2 ) 500以上 耐力(N/mm2 ) 210以上 ねじ精度(JIS) 6g 表面処理 パシペート ねじの種類 全ねじ
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) ねじの種類 全ねじ
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 当日出荷 から 5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商 当日出荷 から 7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状 六角穴付き 材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商 (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 表面処理 パシペート 穴の形状 六角穴 強度 A2-100
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質 SCM435 表面処理 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 5g6g ISO965/1-13 穴の形状 六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-90 表面処理 パシペート
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2 ・耐力500N/mm2 」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様 時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理 白色アルマイト ねじ規格 JIS B0205 ねじ精度(JIS) 6g 強度 JIS B1057 AL6
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
チタン六角穴付ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。
一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。
ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2 を保証。
材質 SUS304CUN 強度 A2-100 引張強度(N/mm2 ) 1000min 耐力(N/mm2 ) 800min 熱処理 時効処理 ねじ精度(JIS) 6g 表面処理 パシペート
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) 表面処理 黒色酸化被膜 ねじの種類 全ねじ
ステンレスフランジソケット 由良産商 (2件のレビュー) 3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質 SUS304相当 表面処理 パシペート 耐力(N/mm2 ) 450以上 ねじ精度(JIS) 6g 引張強度(N/mm2 ) 700以上 強度 A2-70
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
シースルーボルト 由良産商 3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質 ポリカーボネート 色 透明色 RoHS指令(10物質対応) 対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品 ページ: 1/ 3