絞り込み
ブランド
  • タキロンポリマー
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,515)
  • エスコ(6,208)
  • ノーブランド(2,759)
  • 若井産業(764)
  • TRUSCO(691)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(593)
  • RS PRO(481)
  • 廣杉計器(462)
  • サンコーテクノ(440)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • OHSATO(大里)(432)
  • 八幡ねじ(429)
  • WURTH ELEKTRONIK(415)
  • ヤマヒロ(327)
  • (278)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • WAKI(和気産業)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】POM タキロンポリマー

    【オーダー】POM

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    432税込475
    1枚
    3日以内出荷
    ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
    用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】超高分子量PE タキロンポリマー

    【オーダー】超高分子量PE

    タキロンポリマー
    551税込606
    1枚
    3日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
    用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー

    【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート

    タキロンポリマー
    867税込954
    1枚
    6日以内出荷
    ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000幅(mm)10~500厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50ブルー比重1.16連続使用温度(℃)120公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0)吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー

    【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    967税込1,064
    1本
    6日以内出荷
    ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000ブル-外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100比重1.16連続使用温度(℃)120外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)公差(mm)[カット]-0、+1吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
  • PPSプレート 800 タキロンポリマー

    PPSプレート 800

    タキロンポリマー
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
    用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
  • 【オーダー】PMP タキロンポリマー

    【オーダー】PMP

    タキロンポリマー
    1,265税込1,392
    1枚
    3日以内出荷
    ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
    用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工