ステンレス板エスコ(2件のレビュー)当日出荷
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
アルミ板エスコ(1件のレビュー)当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
アクリルパイプ(注型品)エスコ(2件のレビュー)翌日出荷
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
ポリアセタール丸棒エスコ翌日出荷
材質ポリペンコアセタール (コポリマー)全長(m)1公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0径(mm)20
リコイルキット (並目)エスコ翌日出荷
セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
材質ステンレス (SUS304)サイズM12-1.75 (並目)、長さ:1.5Dケース寸法(mm)195×85×30
リコイルインサートねじ (細目)エスコ翌日出荷
入数:5個。下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
材質ステンレス (SUS304)全長(mm)28サイズM14-1.5
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3