フランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
割ピン 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
プラスチック留め具TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様白2018年トラスコ掲載ページ2 0630
Eリング ステンレスTRUSCO当日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン 三価クロメート 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
六角ナット3種 ステンレス 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
六角ナット三種 三価白TRUSCO当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO当日出荷
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別半ねじねじの種類半ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品寸法R(mm)約0.5穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角ナット3種 三価白 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO当日出荷
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ材質ステンレス(A2)穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥21,980税込¥24,178
1缶(3200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3