絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,498)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(588)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(344)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(241)
- ダンドリビス(211)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
6ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(30個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(11セット)ほか当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(21本)ほか当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
チップクッション ウレタン素材
(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(45個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ツヤマット
永興化成(31件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から3日以内出荷ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。材質軟質塩化ビニール幅(mm)915厚さ(mm)1.5色緑
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(41個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥130~税込¥143~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
塩ビ板 透明
(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚当日出荷優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ色透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(3セット)ほか当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
アルミ平板AP
光モール(81件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(250本)ほか当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥158~税込¥174~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
NRスポンジ テープ付
篠田ゴム(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50個)ほか当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目