カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(8)
- 80(24)
- 85(2)
取付座(mm)
- 100×100(6)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(8)
- エラストマー(4)
- ゴム(9)
- ナイロン(3)
- フェノール(3)
- 樹脂(6)
ストッパー
- あり(1)
- なし(21)
許容荷重(daN)
- 50(1)
- 60(1)
- 120(2)
- 180(2)
- 200(3)
- 490(1)
- 500(2)
- 550(1)
- 600(3)
- 700(3)
取付高(mm)
- 107
- 65(126)
- 70(51)
- 85(81)
- 90(66)
- 92(83)
- 93(139)
- 100(86)
- 122(119)
- 130(44)
- 132(148)
- 140(58)
- 144(192)
- 165(54)
- 168(136)
- 174(42)
- 177(184)
- 190(196)
- 198(232)
- 199(48)
- 250(200)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(30)
単輪
車輪幅(mm)
- 25(12)
- 27(2)
- 30(12)
- 46(1)
- 48(7)
25・27・30・46・48
金具仕上
- ステンレス(2)
- 三価ユニクロ(4)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- イマオコーポレーション(24)
- ユーエイキャスター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ハンマーキャスター(2)
- オーエッチ工業(1)
- 内村製作所(1)
イマオコーポレーション・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・ハンマーキャスター・オーエッチ工業・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)
内村製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
スーパーストロングキャスターLSシリーズ
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1台8日以内出荷金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)材質(車輪)強化ポリアミド車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー寸法R(mm)120材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式超重量用キャスター UHG型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス車輪No.439S0E-UB85旋回半径(mm)72ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター