カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(18)
取付座(mm)
- 46×35(1)
- 59×47(10)
- 70×42(4)
材質(車輪)
- ウレタン(9)
- ゴム(1)
- ナイロン(6)
- 樹脂(2)
ストッパー
- あり(9)
- なし(9)
許容荷重(daN)
- 38
- 20(69)
- 25(58)
- 30(107)
- 40(130)
- 50(152)
- 60(179)
- 70(104)
- 80(107)
- 98(70)
- 100(131)
- 120(213)
- 150(165)
- 160(196)
- 180(99)
- 196(65)
- 200(93)
- 245(73)
- 250(84)
- 294(69)
- 300(133)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 65(16)
- 68(1)
65・68
車輪タイプ
単輪(14)
単輪
車輪幅(mm)
- 21(18)
21
金具仕上
- クロームメッキ(4)
- ステンレス(3)
- 三価クロム(4)
- 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(11)
- ハンマーキャスター(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・TRUSCO・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(36件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ポリカーボネートストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター(自在車)
ユーエイキャスター¥619税込¥6811個当日出荷から17日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ポリカーボネートストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥489税込¥5381個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥489税込¥5381個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-19材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)110材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21寸法A(mm)59寸法E(mm)16寸法B(mm)47寸法X(mm)46寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)35ストッパーなし寸法R(mm)42全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター