絞り込み
外径(Φmm)
- 25(2)
- 30(2)
- 80(1)
- 150(1)
- 165(1)
穴径(Φmm)
- 3(4)
- 12.7(1)
厚さ(mm)
- 14
- 3(2)
- 4(5)
- 5(10)
- 6(4)
- 7(7)
- 8(11)
- 10(20)
- 12(2)
- 13(3)
- 15(13)
- 19(2)
- 20(9)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(8)
- 27(2)
- 30(9)
- 40(4)
- 50(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- 獣毛(1)
- 綿・布(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
- エスコ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SI(1)
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681パック翌々日出荷積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥8,498税込¥9,3481パック翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681パック翌々日出荷天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
2415用ウールバフ
SHINANO(信濃機販)¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)4日以内出荷SI-2415ギアポリッシャー用バフ用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)165厚さ(mm)14トラスコ品番857-0763質量(g)250