絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(2)
- 1/2(1)
- M3(35)
- M4(83)
- M5(129)
- M6(193)
- M7(3)
- M8(274)
- M10(274)
- M12(303)
- M14(48)
- M16(45)
- M18(4)
- M20(3)
- W3/16(12)
- W1/4(19)
- W5/16(38)
- W3/8(42)
- W1/2(17)
- W5/8(2)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 20
- 15(318)
- 16(355)
- 25(625)
- 30(695)
- 35(701)
- 40(754)
- 45(751)
- 50(807)
- 55(595)
- 60(629)
- 65(544)
- 70(569)
- 75(543)
- 80(516)
- 85(387)
- 90(535)
- 100(525)
- 110(380)
- 120(377)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(68)
- SUS304(47)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(8)
- チタン(10)
- 樹脂すべて(34)
- FRP(3)
- PEEK(7)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- テフロン(PTFE)(2)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(374)
- SCM435(6)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
種別
その他(9)
全ねじ(448)
半ねじ(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(4)
- 0.5(36)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(83)
- 0.75(2)
- 0.8(117)
- 1(220)
- 1.05(24山)(13)
- 1.25(298)
- 1.27(20山)(19)
- 1.3(1)
- 1.41(18山)(38)
- 1.5(263)
- 1.58(16山)(38)
- 1.75(166)
- 1.81(14山)(1)
- 2(27)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(3)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(30)
- 3価ホワイト(37)
- 6価クロメート(10)
- その他(2)
- クロメート(64)
- クローム(32)
- ジオメット(2)
- ダクロタイズド(23)
- ディスゴ(4)
- ドブメッキ(8)
- ニッケル(33)
- パシペート(2)
- パーカー(8)
- ユニクロ(49)
- 生地/未処理(51)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
- ウィット(34)
- メートル並目(216)
- メートル並目(左)(5)
- メートル細目(129)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状

低頭(5)

六角(491)

六角穴付き(6)

極低頭(5)
低頭・六角・六角穴付き・極低頭
ブランド
- 大阪魂(470)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- 八幡ねじ(17)
- OHSATO(大里)(14)
- TRUSCO(7)
- 由良産商(7)
- コノエ(4)
- BUMAX(3)
- エスコ(2)
- 池田金属工業(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- YFS(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 丸エム製作所(1)
- 廣杉計器(1)
- ケミス(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・由良産商・コノエ・BUMAX・エスコ・池田金属工業・RMSレアメタルスクリュー・ケミカルスクリュー・YFS・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・廣杉計器・ケミス・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(83)
M5(129)
M6(193)
M8(274)
M10(274)
M12(303)
M14(48)
M16(45)
W5/16(38)
W3/8(42)
ねじの呼びをもっと見る

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(51個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(85個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥180~税込¥198~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(16個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(9個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(33個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCMねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥492~税込¥541~1パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)
大阪魂(9件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
...