絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(345)
- SUS304(267)
- SUS310S(6)
- SUS316(10)
- SUS316L(23)
- SUSXM7(49)
- チタン(40)
- 樹脂すべて(79)
- FRP(6)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(10)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- レニー(RENY)(9)
- 鉄すべて(1,015)
- SCM435(114)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(79)
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(235)
- 1(491)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(754)
- 1.27(20山)(65)
- 1.41(18山)(68)
- 1.5(828)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(495)
- 1.81(14山)(23)
- 2(407)
- 2.11(12山)(56)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(291)
- 2.54(10山)(27)
- 3(171)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(66)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- カラー(18)
- クロメート(153)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パーカー(15)
- ユニクロ(136)
- 溶融亜鉛メッキ(8)
- 生地/未処理(154)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒クロメート(7)
- 黒亜鉛(59)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(34)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,557)
- エスコ(457)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- コノエ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- HI-LEAD(13)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 廣杉計器(7)
- 池田金属工業(7)
- ケミス(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・OHSATO(大里)・HI-LEAD・BEAVER(ビーバー)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・池田金属工業・ケミス・ケミカルスクリュー・YFS・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
9ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200~税込¥220~1袋(4本)翌々日出荷入数:4本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。用途治具などの脱着に。材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(28本)ほか当日出荷から9日以内出荷インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。用途水道関係や建築関係用として。
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657566-210506-02.jpg)
M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
エスコ¥640税込¥7041パック(8本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,456~税込¥2,702~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(85個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(38本)ほか当日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960797-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(4本)ほか7日以内出荷から13日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目























![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657566-210506-02.jpg)
![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)




![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)




![M 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504633-180221-02.jpg)
![M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504378-180221-02.jpg)
![M 6x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504335-180221-02.jpg)
![M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504204-180130-02.jpg)
![M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503775-180117-02.jpg)
![M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503434-180221-02.jpg)
![M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503382-180221-02.jpg)

![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960797-131112-02.jpg)