絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(346)
- SUS304(264)
- SUS310S(6)
- SUS316(12)
- SUS316L(23)
- SUSXM7(49)
- チタン(40)
- 樹脂すべて(78)
- FRP(6)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(10)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- レニー(RENY)(9)
- 鉄すべて(1,012)
- SCM435(114)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(79)
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(235)
- 1(491)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(749)
- 1.27(20山)(65)
- 1.41(18山)(67)
- 1.5(823)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(491)
- 1.81(14山)(23)
- 2(406)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(293)
- 2.54(10山)(27)
- 3(174)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(65)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- カラー(18)
- クロメート(152)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パーカー(15)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(159)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒クロメート(7)
- 黒亜鉛(59)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(34)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,552)
- エスコ(454)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- HI-LEAD(26)
- コノエ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 廣杉計器(7)
- 池田金属工業(7)
- ケミカルスクリュー(3)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- スリーエッチ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・HI-LEAD・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・池田金属工業・ケミカルスクリュー・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・ブランドをもっと見る
11ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,456~税込¥2,702~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(3本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90![M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131143-190802-02.jpg)
M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥945税込¥1,0401パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391パック(6本)欠品中仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3![M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697964-180223-02.jpg)
M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2401種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM24![M22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697623-180223-02.jpg)
M22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,010税込¥1,1111パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2204種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM22![M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697526-260624-02.jpg)
M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,810税込¥1,9911パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2019種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697492-180222-02.jpg)
M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,700税込¥1,8701パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2018種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥585税込¥6441パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1611種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥490税込¥5391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1606種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥230税込¥2531パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)8日以内出荷種別全ねじ材質アルミD5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965593-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(9本)ほか7日以内出荷から16日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤204
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目














![M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131143-190802-02.jpg)
![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)







![M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519866-180221-02.jpg)
![M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519805-180221-02.jpg)
![M16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519403-180221-02.jpg)
![M16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519376-180221-02.jpg)




![M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504222-180130-02.jpg)
![M20x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504012-180221-02.jpg)
![M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503538-180221-02.jpg)
![M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503513-180221-02.jpg)
![M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503382-180221-02.jpg)
![M12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503312-180221-02.jpg)
![M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503118-180221-02.jpg)
![M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697964-180223-02.jpg)
![M22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697623-180223-02.jpg)
![M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697526-260624-02.jpg)
![M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697492-180222-02.jpg)
![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)


![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965593-131112-02.jpg)