絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(346)
- SUS304(264)
- SUS310S(6)
- SUS316(12)
- SUS316L(23)
- SUSXM7(49)
- チタン(40)
- 樹脂すべて(78)
- FRP(6)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(10)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- レニー(RENY)(9)
- 鉄すべて(1,012)
- SCM435(114)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(79)
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(235)
- 1(491)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(749)
- 1.27(20山)(65)
- 1.41(18山)(67)
- 1.5(823)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(491)
- 1.81(14山)(23)
- 2(406)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(293)
- 2.54(10山)(27)
- 3(174)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(65)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- カラー(18)
- クロメート(152)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パーカー(15)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(159)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒クロメート(7)
- 黒亜鉛(59)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(34)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,552)
- エスコ(454)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- HI-LEAD(26)
- コノエ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 廣杉計器(7)
- 池田金属工業(7)
- ケミカルスクリュー(3)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- スリーエッチ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・HI-LEAD・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・池田金属工業・ケミカルスクリュー・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・ブランドをもっと見る
10ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥229税込¥2521個3日以内出荷種別半ねじ材質鉄長さ(mm)150ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(mm)約16.5表面処理生地寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6頭部形状六角寸法d1(mm)12寸法K(mm)約2寸法R(mm)(最小)0.6寸法da(mm)(最小)14.2ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.5ねじ長さ(mm)30表面処理3価ホワイト頭部形状六角二面幅(mm)19ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419~税込¥461~1袋(20個)ほか4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(58本)翌々日出荷入数:58本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8ピッチ0.7頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット
HI-LEAD¥59~税込¥65~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥729~税込¥802~1袋(20本)翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥659~税込¥725~1袋(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5
大阪魂¥2,325~税込¥2,558~1個翌々日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)32表面処理ユニクロ頭部形状六角寸法K(mm)14ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM22ねじ山種類メートル細目
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。用途水道関係や建築関係用として。
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥649~税込¥714~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥550税込¥6051パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16![M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657514-210506-02.jpg)
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥440税込¥4841パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥395税込¥4351袋14日以内出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,456~税込¥2,702~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目




































![六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70507695-251027-02.jpg)
![小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165515-231025-02.jpg)
![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165278-231025-02.jpg)





![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
![M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657514-210506-02.jpg)
![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)