カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(25)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(14)
- SUS310S(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(463)
- ABS(89)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(58)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- TRUSCO(13)
- アンウェイジャパン(8)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(106)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(10)
- ハーフェレ(22)
- マサル工業(9)
- ラクテム(8)
- 互省製作所(9)
- 大阪魂(1,261)
- 岩田製作所(70)
- 日産ネジ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: プラグ・キャップ

アートキャップ アンティーク バッタ(60個入)10号
ダンドリビス¥4,598税込¥5,0581箱(60個)当日出荷丸の中にバッタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-7062材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク バッタ(12個入)ブリスター
ダンドリビス¥969税込¥1,0661パック(12個)当日出荷丸の中にバッタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-7157材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク クワガタ(8個入)ブリスター
ダンドリビス¥649税込¥7141パック(8個)当日出荷丸の中にクワガタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番422-9178材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク クワガタ(60個入)10号
ダンドリビス¥4,598税込¥5,0581箱(60個)当日出荷丸の中にクワガタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番422-9159材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク クワガタ(12個入)ブリスター
ダンドリビス¥969税込¥1,0661パック(12個)当日出荷丸の中にクワガタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番424-1869材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク カマキリ(8個入)ブリスター
ダンドリビス¥649税込¥7141パック(8個)当日出荷丸の中にカマキリの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番424-0232材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク カマキリ(60個入)10号
ダンドリビス¥4,598税込¥5,0581箱(60個)当日出荷丸の中にカマキリの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-8641材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク カマキリ(12個入)ブリスター
ダンドリビス¥969税込¥1,0661パック(12個)当日出荷丸の中にカマキリの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-8680材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク カブトムシ(8個入)ブリスター
ダンドリビス¥649税込¥7141パック(8個)当日出荷丸の中にカブトムシの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-2414材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク カブトムシ(60個入)10号
ダンドリビス¥4,598税込¥5,0581箱(60個)当日出荷丸の中にカブトムシの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-3976材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アートキャップ アンティーク カブトムシ(12個入)ブリスター
ダンドリビス¥969税込¥1,0661パック(12個)当日出荷丸の中にカブトムシの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。トラスコ品番423-8682材質本体:亜鉛ダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約2.5高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約20
アンティークキャップDX (8入)ブリスターパック
ダンドリビス¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用でご使用ください。材質本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約18
アンティークキャップDX (12入)ブリスターパック
ダンドリビス¥889税込¥9781パック(12個)当日出荷表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用でご使用ください。材質本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約18
Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥349税込¥3841パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。材質キャップ:PE ワッシャー:亜鉛合金ダイキャスト厚さ(mm)4、最大2.4梱包内容パック入外径(mm)13内径(mm)5.4直径(mm)16
Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥309税込¥3401パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。材質キャップ:PE ワッシャー:鉄厚さ(mm)3.6、最大2.2梱包内容パック入外径(mm)10.6内径(mm)5.4直径(mm)14
フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
エアーガン用プラグ
栗田製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。ハイカプラシリーズに接続可能です。用途ホース接続口G1/4のエア工具などに。トラスコ品番820-2446材質快削鋼(SUM23)接続口径メスG1/4全長(mm)31表面処理クロームメッキプラグハイカプラ用
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥889~税込¥978~1袋(10個)6日以内出荷・六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。・ボルトは付属していません。用途【用途】。・六角ボルト頭部の保護材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角ボルト用入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)6日以内出荷・六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。用途【用途】。・六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)入数20
膜付きグロメット
三桂製作所¥1,398~税込¥1,538~1箱(20個)4日以内出荷ノックアウトに取付け、ケーブル等の被覆を保護するためのエチレンプロピレンゴム(EPDM)製の膜付きグロメットです。材質EPDM温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色
八角形プラグ(PA製)
三桂製作所¥699税込¥7691個11日以内出荷材質(本体)PA6L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性IP67
ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り
テクノベインズ¥699税込¥7691袋3日以内出荷柔軟性のある素材です。 使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber色黒適合コネクタΦ5.5~Φ5.8のホール入数20UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥189~税込¥208~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。材質ポリ塩化ビニルPVC色青RoHS指令(10物質対応)対応
E.G.トラッカーキャップ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!サイズフリー
SUSホールキャップ(ヒジカタBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします材質ステンレス
クロ ボタンボルトキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷ボタンボルトの頭部に被せるキャップ 『ボタンボルトキャップ』 <特長> ボタンボルトの頭部に被せる、やわらかいキャップです。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ 象牙 ・ 水色 ・ 透明内径(Φmm)10.5呼びM6頭径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)4内長(mm)4
クロ カクガタパイプキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷角材・角パイプの端部を保護するキャップ 『角型パイプキャップ』 <特長> 正方形のやわらかいキャップです。 少しきつめです。被せるだけで抜け落ちません。 屋外でも使用できます。 <材質/色> 軟質塩ビ・黒色呼び□35角寸法C(mm)40一辺長さ(mm)35×35寸法(A×B)(mm)35×35
シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷ボルト先端からナットまで保護するやわらかなキャップ 『ネジカバー』 <特長> ボルト先端からナットまで保護する、やわらかいキャップです。 ナット部は六角形状で、ナットにしっかりフィットします。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 白色呼びM12寸法A(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)10
シロ タケネ ボルトキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)翌々日出荷六角ボルトの六角部を保護するキャップ 『ボルトキャップ』 <特長> 六角部を保護するやわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)呼びM4寸法A(mm)7寸法B(mm)5寸法C(mm)2.8
シロ タケネ ナットキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)高さ(mm)4内径(Φmm)8呼びM5平径(mm)8内長(mm)6
クロ タケネボルトカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ボルトの先端を保護するキャップ 『ボルトカバー』 <特長> ボルトの先端を保護するやわらかいキャップです。 先端に被せるだけです。接着剤などは不要です。 長さを選ぶことができ、過不足無く保護します。 <材質/色> 軟質塩ビ製 / 黒(着色可)