カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(25)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(14)
- SUS310S(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(463)
- ABS(89)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(58)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- TRUSCO(13)
- アンウェイジャパン(8)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(106)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(10)
- ハーフェレ(22)
- マサル工業(9)
- ラクテム(8)
- 互省製作所(9)
- 大阪魂(1,261)
- 岩田製作所(70)
- 日産ネジ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エンドねじキャップ ボルト・ナット用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
Zキャップ 20入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(20個)当日出荷から4日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
EL 角パイプアウターキャップ
AWJ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップ ワッシャー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398~税込¥2,638~1箱(500個)ほか当日出荷セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
EL 丸パイプインナーキャップ
AWJ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)ほか当日出荷から15日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22寸法R(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白
岩田製作所(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色白タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 灰
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂色黒RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥740~税込¥814~1セット(2個)ほか当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥194~税込¥213~1セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
ホールプラグ(Φ25.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥44税込¥481個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
ホールプラグ(Φ15.9穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき材質ポリエチレン十字穴番号No.2用