カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(25)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(14)
- SUS310S(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(463)
- ABS(89)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(58)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- TRUSCO(13)
- アンウェイジャパン(8)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(106)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(10)
- ハーフェレ(22)
- マサル工業(9)
- ラクテム(8)
- 互省製作所(9)
- 大阪魂(1,261)
- 岩田製作所(70)
- 日産ネジ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黄
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 白
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色白厚さt(mm)1.5
EL穴あきアングルキャップ
AWJ¥4,998~税込¥5,498~1セット(50個)4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途フォーミングアングル材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)13寸法H'(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
EL六角ナットキャップ
AWJ¥2,098~税込¥2,308~1セット(30個)4日以内出荷から5日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)当日出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8
100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥680税込¥7481パック(2個)翌日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8入数2個
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
ホールプラグ(Φ45.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2パック)ほか当日出荷から91日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り
テクノベインズ¥659税込¥7251袋3日以内出荷使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。 Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質TPE色黒適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ入数20UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox
ダンドリビス¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から12日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE厚さ(mm)3.6直径(mm)14
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1パック(30本)翌々日出荷ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
連結ワッシャー (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,290~税込¥1,419~1パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-328高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
保護キャップ 四角 (10個入) 黒
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)翌日出荷角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒深さ(mm)20(A)厚さt(mm)2
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 灰
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
セットキャップカバー(500ケ入り小箱)
真田化鋼(S・ROSE)¥1,998税込¥2,1981箱(500個)4日以内出荷から5日以内出荷ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 10mm用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)当日出荷から23日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)10
40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(4個)翌々日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6入数4個
75x 75mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥915税込¥1,0071パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:75、b:75、c:7.5、d:27.5適合パイプ径(Φmm)70.4×70.4入数2個
ビスキャップミニ 100個入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥769税込¥8461箱(100個)当日出荷から5日以内出荷細ビス・木ネジなど用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス