カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(25)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(14)
- SUS310S(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(463)
- ABS(89)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(58)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- TRUSCO(13)
- アンウェイジャパン(8)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(106)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(10)
- ハーフェレ(22)
- マサル工業(9)
- ラクテム(8)
- 互省製作所(9)
- 大阪魂(1,261)
- 岩田製作所(70)
- 日産ネジ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1袋(10個)6日以内出荷・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。用途【用途】。・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策色グレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状ボルト・六角ナット用入数10
ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入)
テクノベインズ¥679税込¥7471パック3日以内出荷Φ6.35mm穴の目隠しや隠蔽用ホールプラグ 使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリなどの侵入を防ぐことができます。 外径Φ5.5mmのDCジャックのコネクタを保護する際にも使用できます。仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber色黒取付穴Φ6.35mm入数20個RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
パールW(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
クロ TPEボルトWツキキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
シロ メネジアンカーヨウカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷本体材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度 90℃ 特長 メネジアンカーの化粧用及びボルト取付時までの異物の混入防止用。 ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。 下向きに装着しても抜け落ちることがありません。 主要製品用途 メネジアンカー全般
クロ メネジアンカーヨウカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷本体材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度 90℃ 特長 メネジアンカーの化粧用及びボルト取付時までの異物の混入防止用。 ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。 下向きに装着しても抜け落ちることがありません。 主要製品用途 メネジアンカー全般
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ
ラクテム¥175~税込¥193~1セット(4個)6日以内出荷六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム
保護キャップ
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋翌々日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型保護キャップ
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1パック(2個)翌日出荷から9日以内出荷密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H60mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1パック(8個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)60
パイプ用 樹脂キャップ 平角パイプ用
アルインコ¥839税込¥9231袋(4個)当日出荷パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。トラスコ品番849-3813材質樹脂厚さ(mm)5色ブラック
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951パック(2個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-938高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥409税込¥4501パック(4個)当日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-935高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥399税込¥4391パック(4個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂色ブラウン品番大里品番:557-981高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ グレー(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥339税込¥3731パック(2個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂色グレー品番大里品番:557-979高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(2個)翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20色黒品番大里品番:557-329高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCAP(ホソメ(P0.35
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1.3寸法e(mm)2.873寸法b(mm)18寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法w(mm)1.15寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3