カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(25)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(14)
- SUS310S(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(463)
- ABS(89)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(58)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- TRUSCO(13)
- アンウェイジャパン(8)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(106)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(10)
- ハーフェレ(22)
- マサル工業(9)
- ラクテム(8)
- 互省製作所(9)
- 大阪魂(1,261)
- 岩田製作所(70)
- 日産ネジ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クロ ホールプラグ
大阪魂¥667税込¥7341個(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)色黒
ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂)
OHSATO(大里)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ELダブルナットワッシャー付キャップ
AWJ¥5,598~税込¥6,158~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELシングルナットキャップ
AWJ¥2,798~税込¥3,078~1セット(20個)ほか4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
テーパー沈みプラグ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869税込¥9561パック(6個)ほか当日出荷配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。RoHS指令(10物質対応)対応
40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(4個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8入数4個
3分全ねじ天井化粧カバー
JAPPY¥2,198税込¥2,4181袋(20組)当日出荷段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-327高さ(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰厚さt(mm)1.5
EL六角ボルトワッシャー付キャップ
AWJ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途六角ボルト材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
アンカーナット用キャップ 白 (パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1パック(1個)翌々日出荷オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。用途アンカーのねじ先端に。材質PVC色白RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒厚さt(mm)1.5