絞り込み
ねじの呼び
  • M3(9)
  • M4(9)
  • M5(9)
  • M6(4)
  • M8(1)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 31(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ジュラコン(R)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(33)
  • SUS303(2)
  • SUS304(13)
  • SUS310S(2)
  • SUSXM7(6)
  • 鉄すべて(64)
  • SWCH(16)
  • SWCH10R(1)
  • 黄銅(真鍮)(18)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 由良産商(4)
  • ラクテム(3)
  • TRUSCO(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 池田金属工業(1)
TAKIGEN(タキゲン)・由良産商・ラクテム・TRUSCO・丸エム製作所・池田金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(9)
M4(9)
M5(9)
M6(4)
M8(1)
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
212税込233
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
529税込582
1パック(8本)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ナイロン蝶ナット ラクテムナイロン蝶ナットラクテム
196税込216
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.08MB)ねじ山種類メートル並目
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
3,340税込3,674
1箱(150本)ほか
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
FASNY つまみねじ(ブラック) 池田金属工業FASNY つまみねじ(ブラック)池田金属工業
429税込472
1パック(25本)
5日以内出荷
用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品に材質RENY(レニー)
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
3,298税込3,628
1箱(200本)
3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商
3,298税込3,628
1箱(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
32税込35
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20~35タキゲンコード905844
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレーTAKIGEN(タキゲン)
24税込26
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905842
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリーTAKIGEN(タキゲン)
32税込35
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20-35タキゲンコード905796
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリーTAKIGEN(タキゲン)
24税込26
1個
5日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905794
つまみねじ