絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(36)
  • 大丸鋲螺製作所(17)
  • コノエ(4)
  • 摂津金属工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ホシモト(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M3(18)
  • M4(32)
  • M5(23)
  • M6(15)
  • M8(3)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 4(8)
  • 6(26)
  • 7(9)
  • 8(25)
  • 9(13)
  • 10(34)
  • 12(32)
  • 14(19)
  • 15(21)
  • 16(24)
  • 17(12)
  • 18(26)
  • 19(13)
  • 20(22)
  • 21(7)
  • 22(14)
  • 23(12)
  • 26(5)
  • 27(11)
  • 28(18)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • SWCH10R
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(33)
  • SUS303(2)
  • SUS304(13)
  • SUS310S(2)
  • SUSXM7(6)
  • 樹脂すべて(14)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(6)
  • 黄銅(真鍮)(18)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(15)
  • 0.7(36山)(25)
  • 0.8(17)
  • 1(10)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ホワイト(32)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(2)
  • 生地/未処理(8)
  • 黒ニッケル(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(18)
M4(32)
M5(23)
M6(15)
M8(3)
M12(2)
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(90本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,488税込1,637
1パック(55本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
化粧ビス 摂津金属工業化粧ビス摂津金属工業
869税込956
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック材質ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(75個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
化粧ナット(貫通・黒(Kー4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
509税込560
1パック(8個)
当日出荷
ねじの呼びM6(K-4)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(80個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
化粧ナット(貫通・白(Kー4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・白(Kー4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
タイプNo.1寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
ナイロン化粧ネジ(黒(Lー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ナイロン化粧ネジ(黒(Lー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1パック(3本)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
化粧ビス(M5) 摂津金属工業化粧ビス(M5)摂津金属工業
3,298税込3,628
1セット(50個)
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。
材質鉄(SWCH10R相当)表面処理ニッケルめっき首下長(mm)10ねじの呼びM5入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)コノエ
799税込879特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
3カ-W ナイロンケショウNO1クロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1クロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)10タイプNo.1呼び径M4寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(黒)
化粧ナット(貫通・黒(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
化粧ナット(貫通・黒(Kー1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー1(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM3(K-1)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
化粧ナット(貫通・白(Kー3(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・白(Kー3(鉄/三価ホワイト)大阪魂
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじの呼びM5(K-3)
化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
9,998税込10,998
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
7,998税込8,798
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
樹脂ローレットビス ホシモト樹脂ローレットビスホシモト
589税込648
1個
7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキ寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)18寸法D3(Φmm)16寸法M(mm)8ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)13寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5(Φmm)16
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
真鍮 CP 化粧ビス APLUS(クマモト)真鍮 CP 化粧ビスAPLUS(クマモト)
96税込106
1本
3日以内出荷
六角対辺(mm)11首下長(mm)34.5六角高さ(mm)6材質(本体)真鍮+鉄表面処理クロームメッキ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(60個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
3カ-W ナイロンケショウNO2クロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO2クロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)12タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)8寸法D(mm)15寸法C(mm)13材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(黒)
3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)8寸法D(mm)15寸法C(mm)13材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
化粧ナット(貫通・黒(Kー5(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー5(鉄/三価ホワイト)大阪魂
449税込494
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
化粧ナット(貫通・黒(Kー3(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー3(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(10個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
貫通ホイルナット細目P=1.25(鉄/クロメート) 大阪魂貫通ホイルナット細目P=1.25(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(7個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12 ホソメ1.25材質鉄(または標準)表面処理クロメート
貫通ホイルナット(細目P=1.5(鉄/クロメート) 大阪魂貫通ホイルナット(細目P=1.5(鉄/クロメート)大阪魂
579税込637
1パック(7個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12 ホソメ1.5材質鉄(または標準)表面処理クロメート
プロネジソフト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂プロネジソフト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
769税込846
1パック(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
つまみねじ