絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(21)
- ステンレスすべて(76)
- SUS303(17)
- SUS304(47)
- 樹脂すべて(186)
- ABS(26)
- PBT(12)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(34)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(14)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(75)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(81)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒アルマイト(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒アルマイト・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(172)
- 廣杉計器(159)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- 名取製作所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・イマオコーポレーション・タカチ電機工業・カメダデンキ・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・昭和コーポレーション・品川商工・T.SIN(テイシン電機)・シロクマ・ティカトウ・ケミス・名取製作所・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600Eシリーズ(M=6用)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
ワンタッチスペーサー
MAC8(マックエイト)¥979~税込¥1,077~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。材質ナイロン66(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
ユーボン(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591袋(10個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
六角樹脂スペーサー HESシリーズ
タカチ電機工業¥299~税込¥329~1袋(20個)3日以内出荷M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)5.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)
廣杉計器¥169~税込¥186~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角サポーター(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ
カメダデンキ¥9,398~税込¥10,338~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Jシリーズ(シャーシ・PC板用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180~税込¥198~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140