絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(75)
- SUS303(17)
- SUS304(46)
- 樹脂すべて(187)
- ABS(27)
- PBT(12)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(34)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(14)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(75)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(80)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(157)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・イマオコーポレーション・タカチ電機工業・カメダデンキ・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・昭和コーポレーション・品川商工・未来工業・T.SIN(テイシン電機)・シロクマ・ティカトウ・ケミス・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ラウンドスペーサ(スルRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミ寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
LED用スペーサー (連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷角型LEDに使用出来るスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両オネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー ESシリーズ
カメダデンキ¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥893~税込¥982~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm
廣杉計器¥49税込¥541個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応