絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(8)
- 5mm(6)
- M4(2)
- M5(14)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(6)
- SUS410(6)
- 鉄(22)
適合材
- コンクリート(9)
- ブロック(6)
- モルタル(3)
- 木材(6)
長さ(mm)
- 20(9)
- 25(24)
- 35(16)
- 45(14)
- 60(15)
- 70(4)
- 75(3)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 4(13)
- 4.1(2)
- 5(4)
- 10(1)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 4.3
- 3.4~3.5(53)
- 4.3~4.5(42)
- 5(49)
- 6(87)
- 6.4(55)
- 8(77)
- 8.5(83)
- 9(52)
- 10(82)
- 10.5(94)
- 11(54)
- 12(67)
- 12.5(119)
- 12.7(57)
- 14(36)
- 14.5(93)
- 17(49)
- 18(96)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 16(8)
- 20(1)
- 22(6)
- 25(1)
- 30(11)
- 40(1)
- 45(1)
16・20・22・25・30・40・45
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
- 22(2)
- 25(6)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(3)
- 60(1)
- 75(1)
- その他(1)
20・22・25・30・35・40・60・75・その他
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(4)
- 生地/未処理(2)
- 高耐食メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ジオメット・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
- TRUSCO(3)
- サンコーテクノ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ユニカ(11)
- 丸エム製作所(6)
- 大阪魂(2)
- 日本パワーファスニング(1)
- 若井産業(1)
TRUSCO・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニカ・丸エム製作所・大阪魂・日本パワーファスニング・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(60本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(250本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(20本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481箱(40本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(70本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥589~税込¥648~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥1,498税込¥1,6481セット(35本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(110本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,820~税込¥5,302~1箱(200本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
ユニカ¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から翌日出荷材質鉄直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(12本)ほか当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,370~税込¥3,707~1箱(200本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,190~税込¥6,809~1箱(300本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥5,100税込¥5,6101箱(300本)翌々日出荷から30日以内出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,730~税込¥4,103~1箱(300本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質鉄/ラスパート処理頭部PAN
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,770~税込¥5,247~1箱(200本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(350本)当日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,298税込¥2,5281パック(100本)4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。材質スチール下穴径(Φmm)4.3表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.8頭部径dk(mm)8穿孔深さ(mm)20以上
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥859~税込¥945~1パック当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
テクノ ハードエッジドライブ
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181箱当日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498~税込¥2,748~1パック(50本)ほか4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(60本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)呼径d(mm)5